APOLLO VALVES 70-600 Series บอลวาล์วสีบรอนซ์ 3 ทาง
บอลวาล์วบรอนซ์ 70 ทาง Apollo 600-3 Series เป็นส่วนประกอบสำคัญที่ใช้ในงานประปาเพื่อควบคุมการไหลของของไหล การออกแบบที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพนี้ช่วยให้สามารถควบคุมการเปิด/ปิดได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ ทำให้บอลวาล์วมีประโยชน์อย่างมากสำหรับการใช้งาน เช่น การควบคุมการจ่ายน้ำ...y การแยกส่วนสำหรับการบำรุงรักษา / การซ่อมแซมและการควบคุมอัตราการไหลของของไหลอ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | ขนาด | วัสดุลูกบอล | ประเภทการเชื่อมต่อ | ชั่วคราว พิสัย | ชนิดภาพเขียน | จัดการวัสดุ | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 70604T27 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿3,496 | |
A | 7060305 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿2,368 | |
A | 70608A2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿10,862 | |
A | 70605A0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿4,471 | |
A | 70604A8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿3,176 | |
A | 70603A4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿2,704 | |
A | 70603A2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿2,814 | |
A | 70603A8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿3,115 | |
A | 70603T01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿2,368 | |
A | 70605A6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿4,200 | |
A | 70608P01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿10,331 | |
A | 70-605-01 | - | ทองเหลืองชุบโครเมียม | FNPT x FNPT x FNPT | -20 องศาถึง 450 องศา F | - | เหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิล | WOG 400 psi | 1" | ฿3,921 | |
A | 70603A6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿2,543 | |
A | 70608A3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿10,756 | |
A | 70605A4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿4,471 | |
A | 70604B3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿5,645 | |
A | 70603P27 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿2,539 | |
A | 70603A5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿3,096 | |
A | 70603B1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿2,419 | |
A | 70604A2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿3,176 | |
A | 70603P01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿2,368 | |
A | 70-602-01 | - | ทองเหลืองชุบโครเมียม | FNPT x FNPT x FNPT | -20 องศาถึง 450 องศา F | - | เหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิล | WOG 400 psi | 3 / 8 " | ฿1,982 | |
A | 70603B5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿2,543 | |
A | 70-608-01 | - | ทองเหลืองชุบโครเมียม | FNPT x FNPT x FNPT | -20 องศาถึง 450 องศา F | - | เหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิล | WOG 400 psi | 2" | ฿11,510 | |
A | 70601A4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿2,368 | |
A | 70604T01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿3,176 | |
A | 70604B1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿3,955 | |
A | 70604A9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿3,248 | |
A | 70605P01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿4,129 | |
A | 70604P01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿3,176 | |
A | 7060704 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿7,911 | |
A | 70608A1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿10,648 | |
A | 70-607-01 | - | ทองเหลืองชุบโครเมียม | FNPT x FNPT x FNPT | -20 องศาถึง 450 องศา F | - | เหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิล | WOG 400 psi | 1.5 " | ฿8,544 | |
A | 70604B4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿3,176 | |
A | 70-604-01 | - | ทองเหลืองชุบโครเมียม | FNPT x FNPT x FNPT | -20 องศาถึง 450 องศา F | - | เหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิล | WOG 400 psi | 3 / 4 " | ฿2,786 | |
A | 70606P01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿6,148 | |
A | 70608A4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿10,331 | |
A | 70-601-01 | - | ทองเหลือง | FNPT x FNPT x FNPT | -20° ถึง 450° F | - | เหล็ก | CWP 400 psi | 1 / 4 " | ฿2,023 | |
A | 70607A2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿7,600 | |
A | 70607P01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿7,177 | |
A | 70607A0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿8,458 | |
A | 70607A4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿7,177 | |
A | 7060702 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿7,238 | |
A | 70605B12AR | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿4,983 | |
A | 70606A0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿6,148 | |
A | 70-606-01 | - | ทองเหลืองชุบโครเมียม | FNPT x FNPT x FNPT | -20 องศาถึง 450 องศา F | - | เหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิล | WOG 400 psi | 1.25 " | ฿7,943 | |
A | 70-603-01 | - | ทองเหลืองชุบโครเมียม | FNPT x FNPT x FNPT | -20 องศาถึง 450 องศา F | - | เหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิล | WOG 400 psi | 1 / 2 " | ฿2,083 | |
A | 70606A1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿6,573 | |
A | 70605A5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿4,129 | |
A | 70606P27 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿6,493 | |
A | 7060749 | 1 1/2 ปอนด์ | - | NPT 3 ทาง | - | ประกอบแห้ง | - | - | - | ฿7,177 | |
A | 7060721 | 1 1/2 ปอนด์ | - | NPT 3 ทาง | - | UHMWPE Trim (ไม่ใช่ PTFE) | - | - | - | ฿9,464 | |
A | 7060757 | 1 1/2 ปอนด์ | - | NPT 3 ทาง | - | ออกซิเจนทำความสะอาด | - | - | - | ฿7,960 | |
A | 7060750 | 1 1/2 ปอนด์ | - | NPT 3 ทาง | - | 2-1 / 4 "Carbon Steel Locking Stem Extension | - | - | - | ฿10,001 | |
A | 7060727 | 1 1/2 ปอนด์ | - | NPT 3 ทาง | - | สแตนเลสสตีล Latch-Lock Lever และ Nut | - | - | - | ฿7,493 | |
A | 7060710 | 1 1/2 ปอนด์ | - | NPT 3 ทาง | - | ก้านและน็อตสแตนเลส | - | - | - | ฿7,471 | |
A | 7060724 | 1 1/2 ปอนด์ | - | NPT 3 ทาง | - | กราไฟท์บรรจุ | - | - | - | ฿7,493 | |
A | 706075060 | 1 1/2 ปอนด์ | - | NPT 3 ทาง | - | 2-1 / 4 "ตัวต่อก้านล็อคเหล็กคาร์บอน, บอลกราวด์และก้าน | - | - | - | ฿10,447 | |
A | 7060735 | 1 1/2 ปอนด์ | - | NPT 3 ทาง | - | VTFE ทริม (PTFE) | - | - | - | ฿7,282 | |
A | 7060756 | 1 1/2 ปอนด์ | - | NPT 3 ทาง | - | ที่นั่งและการบรรจุหลายชั้น | - | - | - | ฿7,416 | |
A | 706072760 | 1 1/2 ปอนด์ | - | NPT 3 ทาง | - | ก้านล็อคสเตนเลสสตีลและน๊อตบอลกราวด์และก้าน | - | - | - | ฿7,940 |
กลไกการทำงาน
- ประกอบด้วยลูกบอลกลวงที่มีรู (หรือเจาะ) ผ่านศูนย์กลาง ซึ่งทำหน้าที่เป็นกลไกควบคุมวาล์ว
- เมื่อด้ามจับหรือคันโยกของบอลวาล์วอยู่ในแนวเดียวกับท่อ รูจะอยู่ในแนวเดียวกับการไหล ทำให้ของไหลไหลผ่านได้อย่างอิสระ
- ในทางกลับกัน เมื่อด้ามจับหมุนในแนวตั้งฉากกับท่อ รูเจาะจะปิดกั้นการไหล ทำให้ปิดทางเดินของของไหลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ
- บอลวาล์ว Apollo 70-600 Series มีโครงสร้างบรอนซ์เพื่อความแข็งแรงสูงและต้านทานการกัดกร่อน
- มีมือจับก้านโยกเหล็กชุบซิงค์พร้อมปลอกไวนิลเพื่อช่วยในการควบคุมแบบแมนนวล
- วาล์ว 3 ทางเหล่านี้สามารถรองรับการกำหนดค่าการไหลที่แตกต่างกันสองแบบพร้อมกัน
- มีเธรด FNPT และสามารถรองรับท่อเกลียว NPT ตัวผู้ได้
- วาล์วเหล่านี้มีการออกแบบก้านวาล์วป้องกันการเป่าออก ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้ก้านวาล์วขับออกจากร่างกายในกรณีที่เกิดแรงดันสูงหรือสถานการณ์การทำงานที่รุนแรงอื่นๆ
- มีต่อมบรรจุแบบปรับได้ที่ให้การควบคุมการปิดผนึกที่เหมาะสม ส่งผลให้การบำรุงรักษาง่าย
คำถามที่พบบ่อย
บอลวาล์วบรอนซ์ 3 ทางนี้รับแรงดันได้เท่าไร?
สามารถรองรับ 400 PSIG WOG (น้ำ น้ำมัน ก๊าซ)
บอลวาล์วเปรียบเทียบกับวาล์วชนิดอื่นอย่างไร?
มีการซีลที่ดีขึ้น ใช้แรงน้อยลงในการทำงาน มีแรงดันตกต่ำกว่า และให้เวลาตอบสนองที่เร็วกว่า
ฉันจะรักษาบอลวาล์วเหล่านี้ได้อย่างไร?
การบำรุงรักษาบอลวาล์วอย่างเหมาะสมเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเป็นระยะ การหล่อลื่นซีลและตลับลูกปืน และการจัดการสัญญาณของการรั่วไหลหรือความเสียหาย
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- รถเข็นเก้าอี้พับและซ้อน
- คลิปยึดถุงมือ
- ท่อ PFA Fluoropolymer
- ตัวดำเนินการจอยสติ๊ก
- อุปกรณ์เข้าพื้นที่อับอากาศ
- การป้องกันพื้นผิวและอุปสรรคฝุ่น
- ผ้ากันฝน
- อุปกรณ์เชื่อม
- เครื่องพ่นสีและอุปกรณ์
- เครื่องมือตัวถังรถยนต์
- BULLARD สายรัดคาง
- AMERICAN TORCH TIP ติดต่อ Tip Mk Products
- WALTER TOOLS Jobber ดอกสว่านคาร์ไบด์ 6.1 มม
- WATTS RK-LF909 Series, ชุดซ่อมเช็ควาล์วตัวที่สอง
- BANJO FITTINGS ข้อศอก 90 องศามีหนาม
- VULCAN HART หน่วยทำความร้อน
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน NoGo, 1 1/16-20 Un
- SPEARS VALVES CPVC Schedule 80 จุกนมกลึง เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว
- ULTRATECH น้ำมันบูม
- VESTIL สะพานบานพับ