บอลวาล์ว Apollo 70-601-01 เหมาะสำหรับการควบคุมที่แม่นยำและควบคุมการไหลของของเหลวและก๊าซในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ การบำบัดน้ำ การแปรรูปทางเคมี และ HVAC
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- บอลวาล์ว Apollo 70-601-01 มีตัวเครื่องสีบรอนซ์เพื่อความทนทานที่เหนือกว่าและต้านทานการกัดกร่อน
- มีที่จับแบบคันโยกเพื่อความสะดวกในการใช้งานพร้อมที่จับแบบหมุนง่ายที่ให้การควบคุมการไหลของของไหลที่รวดเร็วและแม่นยำ
- บ่า RPTFE ของวาล์ว 3 ทิศทางช่วยให้มั่นใจในการซีลที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ ป้องกันการรั่วไหลและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม
- มีอัตราแรงดันสูงสุด 400 PSI CWP (แรงดันใช้งานเย็น) ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานแรงดันที่หลากหลาย
- บอลวาล์วแบบเต็มพอร์ตนี้เคลือบด้วยการชุบโครเมี่ยมเพื่อต้านทานการสึกหรอและการกัดกร่อน ทำให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่สม่ำเสมอของวาล์ว
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม บอลวาล์ว Apollo 70-601-01 สามารถจัดการกับของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนได้หรือไม่
A. ใช่ มันมีซีลตัว PTFE ซึ่งทำให้ทนทานต่อของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนได้สูง
ถาม ฉันควรคำนึงถึงความปลอดภัยอะไรบ้างในขณะติดตั้งบอลวาล์ว
A. ก่อนการติดตั้ง ให้ประเมินทิศทางการไหลและการวางแนว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวาล์วอยู่ในแนวที่ถูกต้อง ขันการเชื่อมต่อให้แน่นอย่างเหมาะสม ระวังอย่าขันแน่นจนเกินไป ซึ่งอาจทำให้วาล์วเสียหายหรือซีลเปลี่ยนรูปได้ นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความดันและอุณหภูมิของระบบเข้ากันได้
ถาม ฉันควรทำความสะอาดบอลวาล์ว Apollo 70-601-01 อย่างไรเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
A. การทำความสะอาดที่เหมาะสมเกี่ยวข้องกับการแยกชิ้นส่วนวาล์ว โดยใช้ตัวทำละลายที่เข้ากันได้เพื่อขจัดเศษซากและรับรองว่าไม่มีสารตกค้าง ระวังอย่าให้ซีลหรือพื้นผิวเสียหาย