อพอลโล 70-603-01 | บอลวาล์วสีบรอนซ์ 3 ทาง Fnpt X Fnpt 1/2 In | 1ckg2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APOLLO VALVES 70-603-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ 3 ทาง Fnpt x Fnpt 1/2 นิ้ว | AA9DAH 1CKG2

APOLLO VALVES 70-603-01 บรอนซ์บอลวาล์ว 3-way Fnpt x Fnpt 1/2 In

In Stock
รายการ: AA9DAH รุ่น: 70-603-01อ้างอิงข้าม: 1CKG2
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
฿2,083 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลทองเหลืองชุบโครเมียม
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
รูปแบบตัว3-Way
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT x FNPT
จัดการวัสดุเหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิล
ประเภทการจัดการคันโยก
แม็กซ์ ความดันWOG 400 psi
ขนาดท่อ1 / 2 "
ท่าเรือมาตรฐาน L
วัสดุซีลPTFE
วัสดุเบาะร.ฟ.ท
วัสดุต้นกำเนิดทองเหลือง
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 450 องศา F
UPC670750673375
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.36
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)13.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8481801085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Apollo 70-603-01 เป็นบอลวาล์วบรอนซ์สองชิ้นที่มีบอลทองเหลืองชุบโครเมียมและการเชื่อมต่อ FNPT ที่ปลายทั้งสองเพื่อสร้างซีลที่แน่นในขณะที่ทำการเชื่อมต่อ สามารถทำงานที่ความดัน WOG สูงถึง 400 psi และอุณหภูมิตั้งแต่ -20 ถึง 450 องศาฟาเรนไฮต์
  • บอลวาล์วแบบสามพอร์ตนี้ใช้เพื่อควบคุมการไหลระหว่างสามส่วนของท่อและมาพร้อมกับมือจับก้านเหล็กชุบสังกะสีพร้อมที่จับไวนิลสำหรับการควบคุมแบบแมนนวล มีการออกแบบก้านป้องกันการระเบิดซีล PTFE และที่นั่ง RPTFE เพื่อลดความเสี่ยงของการรั่วไหลจากวาล์ว

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดวัสดุลูกบอลประเภทการเชื่อมต่อชั่วคราว พิสัยชนิดภาพเขียนจัดการวัสดุแม็กซ์ ความดันขนาดท่อราคา
APOLLO VALVES 70-601-01 บอลวาล์ว 1/4 นิ้ว 400 PSI -20 ถึง 450 องศา F, มือจับก้านโยก, FNPT | AA9DAF 1CKF9 70-601-01-ทองเหลืองFNPT x FNPT x FNPT-20 องศา ถึง 450 องศา NS-เหล็กCWP 400 psi1 / 4 "฿2,023
APOLLO VALVES 70-602-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ 3 ทาง Fnpt x Fnpt 3/8 นิ้ว | AA9DAG 1CKG1 70-602-01-ทองเหลืองชุบโครเมียมFNPT x FNPT x FNPT-20 องศาถึง 450 องศา F-เหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิลWOG 400 psi3 / 8 "฿1,982
APOLLO VALVES 70-604-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ 3 ทาง Fnpt x Fnpt 3/4 นิ้ว | AA9DAJ 1CKG3 70-604-01-ทองเหลืองชุบโครเมียมFNPT x FNPT x FNPT-20 องศาถึง 450 องศา F-เหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิลWOG 400 psi3 / 4 "฿2,786
APOLLO VALVES 70-605-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ 3 ทาง Fnpt x Fnpt 1 นิ้ว | AA9DAK 1CKG4 70-605-01-ทองเหลืองชุบโครเมียมFNPT x FNPT x FNPT-20 องศาถึง 450 องศา F-เหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิลWOG 400 psi1"฿3,921
APOLLO VALVES 70-606-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ 3 ทาง Fnpt 1-1/4 นิ้ว | AA9DAL 1CKG5 70-606-01-ทองเหลืองชุบโครเมียมFNPT x FNPT x FNPT-20 องศาถึง 450 องศา F-เหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิลWOG 400 psi1.25 "฿7,943
APOLLO VALVES 70-607-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ 3 ทาง Fnpt 1-1/2 In | AA9DAM 1CKG6 70-607-01-ทองเหลืองชุบโครเมียมFNPT x FNPT x FNPT-20 องศาถึง 450 องศา F-เหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิลWOG 400 psi1.5 "฿8,544
APOLLO VALVES 70-608-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ 3 ทาง Fnpt x Fnpt 2 นิ้ว | AA9DAN 1CKG7 70-608-01-ทองเหลืองชุบโครเมียมFNPT x FNPT x FNPT-20 องศาถึง 450 องศา F-เหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิลWOG 400 psi2"฿11,510

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APOLLO VALVES 70-603-01 บรอนซ์บอลวาล์ว 3-way Fnpt x Fnpt 1/2 In
฿2,083 / หน่วย