PETERSEN PRODUCTS 154 Series ปลั๊กท่อ
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางกิ่ว | ความยาวกิ่ว | ความยาวท่อ | แม็กซ์ เส้นผ่าศูนย์กลาง | สูงสุด ศีรษะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 154-003-G | 1" | 6.75 " | 2' | 3" | ฟุต 1 | ฿5,680 | |
A | 154-002-G | 1" | 7.5 " | - | 2" | ฟุต 1 | ฿5,680 | |
A | 154-006-G | 1.5 " | 11.5 " | 2' | 6" | ฟุต 1 | ฿8,029 | |
A | 154-004-G | 1.25 " | 8.5 " | 2' | 4" | ฟุต 1 | ฿6,112 | |
A | 154-008-G | 2" | 14.5 " | 2' | 8" | ฟุต 1 | ฿10,007 | |
A | 154-010-G | 2" | 17.25 " | 2' | 10 " | ฟุต 0.75 | ฿12,727 | |
A | 154-012-G | 2.5 " | 22.25 " | 2' | 12 " | ฟุต 0.75 | ฿15,014 | |
A | 154-014-G | 2.5 " | 22.5 " | 2' | 14 " | ฟุต 0.5 | ฿22,810 | |
A | 154-018-G | 3" | 31.5 " | 3' | 18 " | ฟุต 0.5 | ฿35,174 | |
A | 154-016-G | 3" | 28 " | 3' | 16 " | ฟุต 0.5 | ฿28,930 | |
A | 154-024-G | 4" | 39.75 " | 3' | 24 " | ฟุต 0.5 | ฿55,389 | |
A | 154-020-G | 4" | 32.75 " | 3' | 20 " | ฟุต 0.5 | ฿40,490 | |
A | 154-030-G | 5" | 52.5 " | 3' | 30 " | ฟุต 0.25 | ฿70,349 | |
A | 154-036-G | 5" | - | 3' | 36 " | ฟุต 0.25 | ฿129,076 |
ปลั๊กท่อ 154 Series
ปลั๊กท่อ Petersen Products 154 Series ใช้ในการปิดผนึกท่ออย่างมีประสิทธิภาพ ปลั๊กท่อเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานประปา การก่อสร้าง และการบำรุงรักษา เพื่อป้องกันหรือแยกการไหลของของเหลวหรือก๊าซในท่อและท่อร้อยสาย มีซีลที่ปลอดภัยและป้องกันการรั่วซึมเพื่อป้องกันการรั่วไหล การรั่วไหล หรือการปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้น มีชั้นนอกโพลีเอสเตอร์และถุงไนไตรล์เพื่อให้มั่นใจถึงความทนทานและทนต่อการสึกหรอ ปลั๊กท่อเหล่านี้ทำงานที่อุณหภูมิสูงถึง 150 องศา F และมีความยาวท่อ 2 และ 3 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การจัดประเภทสปริง
- ชิมหุ้น
- อุปกรณ์เสริมช่องทาง
- ท่อ Neoprene
- ท่อ EPDM
- แล็บแวร์
- บ่อพักน้ำทิ้งและปั๊มน้ำเสีย
- เครื่องใช้และอุปกรณ์บริการอาหาร
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อ
- สัญญาณ
- SOLARTECH POWER แผงโซลาร์เซลล์
- ARLINGTON INDUSTRIES ฝากล่องพื้นเมทัลลิก
- DIXON สายสวน
- SUPER-STRUT ZM718 Series ไม้แขวนเสื้อแบบแยกส่วน
- Cementex USA ชุดพัดลมเสื้อโค้ทและกางเกง 40 Cal.
- LOVEJOY ฮับคัปปลิ้งชนิด H รูสต็อกหยาบ
- MILLER ELECTRIC แขนสกัด
- DAYTON บล็อกควบคุม
- JET TOOLS เครื่องกำจัดฝุ่น