ฮับข้อต่อชนิด LOVEJOY H, รูสต็อกหยาบ
สไตล์ | รุ่น | แรงบิดที่กำหนด | ขนาดข้อต่อ | ขนาด HD | ภายนอก Dia. | ได้คะแนน HP ที่ 1,200 รอบต่อนาที | ได้คะแนน HP ที่ 1,800 รอบต่อนาที | ได้คะแนน HP ที่ 100 รอบต่อนาที | เจาะสต็อกหยาบ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514448070 | - | H3067 | - | - | - | - | - | - | ฿119,750 | RFQ
|
B | 68514450883 | 46632 นิ้ว - ปอนด์ | H3567 | 7.750 " | 110 " | ฮิตแรงม้า | ฮิตแรงม้า | ฮิตแรงม้า | 2 5 / 8 " | - | RFQ
|
B | 68514447878 | 64812 นิ้ว - ปอนด์ | H3667 | 8.750 " | 120 " | ฮิตแรงม้า | ฮิตแรงม้า | ฮิตแรงม้า | 3" | - | RFQ
|
B | 68514455473 | 88224 นิ้ว - ปอนด์ | H4067 | 9.750 " | 13.250 " | ฮิตแรงม้า | ฮิตแรงม้า | ฮิตแรงม้า | 3 1 / 4 " | - | RFQ
|
B | 68514455477 | 119700 นิ้ว - ปอนด์ | H4567 | 10.750 " | 14.500 " | ฮิตแรงม้า | - | ฮิตแรงม้า | 3 1 / 2 " | - | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กฎและขอบตรง
- ลงชื่อบัลลาสต์
- ชั้นวางของพาเลท
- ชุดแต่งเล็บ
- ปุ่มควบคุมวาล์ว
- ร้านค้าวัสดุ
- อุปสรรคการเข้าถึงและการควบคุมฝูงชน
- สัญญาณ
- อุปกรณ์เคลือบและเข้าเล่ม
- จุดที่มีการขัดถู
- PROTO ม้วนพินพันช์
- KIPP K0154 สตาร์กริป
- BUNTING BEARINGS C93200, SAE 660 บรอนซ์บาร์
- CONDOR ไวนิล ป้ายเซฟตี้ หน้ากว้าง 14 นิ้ว
- MERSEN FERRAZ ซีรี่ส์ 7.2kV มอเตอร์เมาท์ DIN
- SPEARS VALVES วาล์วปีกผีเสื้อ PVC True Lug, ตัวดำเนินการเกียร์, Zinc Lug, EPDM
- SPEARS VALVES ปะเก็นหน้าแปลนแบบเต็มหน้า FKM
- WRIGHT TOOL ประแจกล่องหน้าโดดเด่น ด้ามเมตริก ออฟเซ็ต 12 แฉก
- EATON วาล์วควบคุมทิศทาง
- DAYTON เกียร์ออก