PROTO ม้วนพินพันช์
สไตล์ | รุ่น | แม่มด | ความยาว | ขนาดเคล็ดลับ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | J49038 | 1 / 2 " | 7.5 " | 3 / 8 " | ฿710 | |
A | J49116 | 1 / 4 " | 3.75 " | 1 / 16 " | ฿382 | |
A | J49332 | 1 / 4 " | 4.25 " | 3 / 32 " | ฿409 | |
A | J49732 | 3 / 8 " | 5.875 " | 7 / 32 " | ฿562 | |
A | J49316 | 3 / 8 " | 5.437 " | 3 / 16 " | ฿530 | |
A | J49018 | 5 / 16 " | 4.75 " | 1 / 8 " | ฿462 | |
A | J49532 | 5 / 16 " | 5.25 " | 5 / 32 " | ฿503 | |
A | J49014 | 7 / 16 " | 6.437 " | 1 / 4 " | ฿639 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ช่องทางห้องปฏิบัติการ
- เทปสะท้อนแสงและสติ๊กเกอร์
- สลับชุดแกนหมุนของแคลมป์
- จัดหากล่องจ่ายวาล์ว
- ส่วนล่างของถัง
- เครนและอุปกรณ์พู่ห้อย
- การประสาน
- หม้อแปลง
- ลากจูงยานยนต์
- ไฟเบอร์กลาส
- HALLOWELL หน่วยเสริมชั้นวางของแบบไม่ใช้สลักเกลียว
- BRADY ชุดป้าย NFR
- VOLLRATH ช่องทาง
- ANVIL ท่อเหล็กคาร์บอนอยู่
- SPEARS VALVES บอลวาล์วชุดติดตั้งเพิ่มมาตรฐาน PVC True Union 2000, ปลายซ็อกเก็ต, FKM
- DAZOR ไฟฐานเดือยฮาโลเจน 20W, 38 นิ้ว
- SECURALL PRODUCTS M900 Series Type 2 ตู้บรรจุสารระเบิด
- HUMBOLDT ชุดทดสอบการรั่วไหล
- BROWNING มัด QD สำหรับสายพาน 3V 2 ร่อง