PARKER NPT ขั้วต่อตัวเมีย การออกแบบสองปลอกหุ้ม
สไตล์ | รุ่น | ขนาดท่อ | วัสดุพื้นฐาน | วัสดุของตัวเครื่อง | ขนาดเธรดการบีบอัด | ขนาด Hex | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4FSC2N-B | 1 / 4 " | ทองเหลือง | ทองเหลือง | 1 / 4 " | 9 / 16 " | 3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | -40 องศาถึง 400 องศา F | ฿841 | |
A | 2FSC2N-B | 1 / 8 " | ทองเหลือง | ทองเหลือง | 1 / 8 " | 9 / 16 " | 3600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | -40 องศาถึง 400 องศา F | ฿994 | |
B | 2FSC2N-316 | 1 / 8 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1 / 8 " | 9 / 16 " | 10,900 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | -425 องศาถึง 1200 องศา F | ฿1,382 | |
B | 12FSC8N-S | 3 / 4 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 3 / 4 " | 1-1 / 16 " | 5100 PSI | 1 / 2 " | -20 องศาถึง 800 องศา F | ฿2,556 | |
A | 6FSC6N-B | 3 / 8 " | ทองเหลือง | ทองเหลือง | 3 / 8 " | 7 / 8 " | 2300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 8 " | -40 องศาถึง 400 องศา F | ฿1,011 | |
A | 6FSC8N-B | 3 / 8 " | ทองเหลือง | ทองเหลือง | 3 / 8 " | 1-1 / 16 " | 2300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | -40 องศาถึง 400 องศา F | ฿1,465 | |
B | 5FSC4N-316 | 5 / 16 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | เหล็กกล้าไร้สนิม | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 8100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 4 " | -425 องศาถึง 1200 องศา F | ฿2,458 |
ขั้วต่อ NPT ตัวเมีย การออกแบบปลอกโลหะสองตัว
ขั้วต่อแบบตรงตัวเมีย Parker เหมาะสำหรับการให้การเชื่อมต่อที่ป้องกันการรั่วไหลที่เชื่อถือได้สำหรับกระบวนการ เครื่องมือวัด การควบคุม และการใช้งานเครื่องวิเคราะห์ หน่วยเหล่านี้มีการออกแบบปลอกโลหะคู่ ให้การยึดเชิงกลที่ข้อต่ออย่างปลอดภัย จึงให้ความทนทานต่อแรงกดดันสูง สุญญากาศ และการสั่นสะเทือน โครงสร้างทองเหลือง / สแตนเลส / เหล็กกล้าคาร์บอนช่วยให้ทนทานและการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยมพร้อมทนต่ออุณหภูมิสูง เลือกจากข้อต่อท่อต่อตัวเมีย A-Lock NPT ที่มีให้เลือกมากมาย โดยมีพิกัดแรงดันตั้งแต่ 2300 ถึง 10900 psi
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อะไหล่น้ำพุ
- อุปกรณ์ Paint Shaker
- เครื่องบันทึก Datalogger อุปกรณ์เสริม
- A / C อ้างอิงทำความสะอาดและขจัดตะกรัน
- เลื่อยไฟฟ้าและใบเลื่อยเผชิญปัญหา
- วัสดุเครื่องจักร
- สายไฟต่อและแถบทางออก
- หินลับมีดขัด
- สปริงส์
- เฟืองและประตูบริการตรวจสอบ
- ALPHA FITTINGS หมุน Run Tee
- SNAP-TITE Coupler, เหล็ก, 3 / 8-18
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS แขนกระบอก
- BUSSMANN CB3000 ซีรี่ส์ฟิวส์บล็อก
- WRIGHT TOOL วงล้อหัวกลมขนาด 1/2 นิ้ว
- UVEX BY HONEYWELL แว่นตา OTG
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกกัดเอ็นมิลรัศมีเหลี่ยมและมุม 4584 ซีรีส์
- REMCO แปรงทำความสะอาดด้ามยาวแคบ แข็ง
- MORSE DRUM ถั่วและเครื่องซักผ้า