Parker 6fsc8n-b | ข้อต่อตรงทองเหลือง อล็อค XF 3/8 นิ้ว X 1/2 นิ้ว | 20ปี62 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 6FSC8N-B ข้อต่อตรงทองเหลือง A-LOK x F 3/8 นิ้ว x 1/2 นิ้ว | AF7GPZ 20YY62

PARKER 6FSC8N-B ข้อต่อตรงทองเหลือง A-LOK x F 3/8 นิ้ว x 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF7GPZ รุ่น: 6FSC8N-Bข้ามอ้างอิง: 20YY62
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
฿1,624 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้วต่อตรงหญิง
วัสดุพื้นฐานทองเหลือง
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ขนาดเธรดการบีบอัด3 / 8 "
ประเภทการเชื่อมต่อA-LOK (R) x FNPT
ขนาด Hex1-1 / 16 "
แม็กซ์ ความดัน2300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1 / 2 "
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 400 องศา F
ขนาดท่อ3 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.12
ความสูงของเรือ (ซม.)4.14
ความยาวเรือ (ซม.)10.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.83
รหัส HS7307290000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อวัสดุพื้นฐานวัสดุของตัวเครื่องขนาดเธรดการบีบอัดขนาด Hexแม็กซ์ ความดันขนาดท่อชั่วคราว พิสัยราคา
PARKER 12FSC8N-S Straight Connect Carbon Steel A-LOK x F 3/4 x1 / 2 Inch | AF7GBX 20YX50 12FSC8N-S3 / 4 "เหล็กกล้าคาร์บอนเหล็กกล้าคาร์บอน3 / 4 "1-1 / 16 "5100 PSI1 / 2 "-20 องศาถึง 800 องศา F฿2,832
PARKER 2FSC2N-316 ข้อต่อตรงสแตนเลส A-LOK x F 1/8 นิ้ว | AF7GLT 20YX85 2FSC2N-3161 / 8 "เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิม1 / 8 "9 / 16 "10,900 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 8 "-425 องศาถึง 1200 องศา F฿1,479
PARKER 2FSC2N-B ข้อต่อตรงทองเหลือง A-LOK x F 1/8 นิ้ว | AF7GLU 20YX86 2FSC2N-B1 / 8 "ทองเหลืองทองเหลือง1 / 8 "9 / 16 "3600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 8 "-40 องศาถึง 400 องศา F฿994
PARKER 4FSC2N-B ข้อต่อตรงทองเหลือง A-LOK x F 1/4 นิ้ว x 11/8 นิ้ว | AF7GND 20 ปี 19 4FSC2N-B1 / 4 "ทองเหลืองทองเหลือง1 / 4 "9 / 16 "3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 8 "-40 องศาถึง 400 องศา F฿842
PARKER 5FSC4N-316 ข้อต่อตรงสแตนเลส A-LOK x F 5/16 นิ้ว x 1/4 นิ้ว | AF7GPF 20YY 45 5FSC4N-3165 / 16 "เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิม5 / 16 "3 / 4 "8100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "-425 องศาถึง 1200 องศา F฿2,766
PARKER 6FSC6N-B ข้อต่อตรงทองเหลือง A-LOK x F 3/8 นิ้ว | AF7GPY 20YY61 6FSC6N-B3 / 8 "ทองเหลืองทองเหลือง3 / 8 "7 / 8 "2300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 8 "-40 องศาถึง 400 องศา F฿1,138

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 6FSC8N-B ข้อต่อตรงทองเหลือง A-LOK x F 3/8 นิ้ว x 1/2 นิ้ว
฿1,624 / หน่วย