PARKER ปลอกโลหะหน้าทองเหลือง A-lok
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเธรดการบีบอัด | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1FF1-บี | 1 / 16 " | 5400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 16 " | ฿200 | |
A | 3FF3-บี | 3 / 16 " | 3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 16 " | ฿132 | |
A | 5FF5-บี | 5 / 16 " | 2800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5 / 16 " | ฿38 |
ปลอกโลหะหน้าทองเหลือง A-lok
ปลอกโลหะด้านหน้า Parker สร้างตราประทับทางกลเมื่อบีบอัดระหว่างส่วนประกอบการผสมพันธุ์สองชิ้น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งาน เช่น เครื่องมือวัด กระบวนการ แผงควบคุม และการติดตั้งเชิงวิเคราะห์ หน่วยเหล่านี้มีโครงสร้างทองเหลืองที่ทนต่อแรงดันสูง (สูงถึง 5400 psi) และอุณหภูมิ (สูงถึง 400 องศาฟาเรนไฮต์) นอกจากนี้ยังให้การยึดเกาะที่แน่นหนาบนข้อต่อท่อโดยไม่ลดความหนาของผนัง และมีขนาดท่อ 3/16, 1/16 และ 5/16 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กระจกนิรภัยและกระจกนิรภัยแบบเรียบ
- ตัวกรองแบบอินไลน์และที
- เสื่อสวิตช์บอร์ด
- อุปกรณ์ท่อท่อ
- วาล์วป้อนหม้อไอน้ำ
- ข้อต่อท่อ
- ไฟเบอร์กลาส
- Lab Fume Hoods และอุปกรณ์เสริม
- คูลเลอร์น้ำมัน
- คุณภาพทางเท้า
- SPEEDAIRE Positive Displacement Blower / Vacuum Pump, Inlet Dia: 2.5 "(F) NPT Outlet Dia:
- MICRO 100 ใบมีดตัดพร้อม V Groove
- SPEEDAIRE น็อตยึดแผง
- ACROVYN แผ่นปิดผนัง สีขาว Acrovyn
- MJ MAY ผ้าใยแก้ว 500 องศา F
- APPROVED VENDOR Tri Clover Compatible X ชาย NPT
- SHUR-LINE เฟรม
- BALDOR / DODGE ซีรีย์ QD, มัดสายพาน P, V
- BROWNING เฟืองเดี่ยวเจาะขั้นต่ำเหล็กกล้าสำหรับโซ่เบอร์ 160 ชนิด B