ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ Tri Clover เข้ากันได้กับ X ชาย NPT
สไตล์ | รุ่น | เจาะ Dia | หน้าแปลน Dia | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ประเภทด้าย | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ทีซี05เอ็ม12 | - | 1" | 1.78 " | 1/2 "ตัวผู้ NPT | RFQ
|
B | ทีซี15เอ็ม125 | - | - | - | - | RFQ
|
C | ทีซี075เอ็ม12 | - | 1" | 1.85 " | 1/2 "ตัวผู้ NPT | RFQ
|
D | ทีซี20เอ็ม34 | 0.625 " | 2.516 " | 1.75 " | 3/4 "ตัวผู้ NPT | RFQ
|
E | ทีซี15เอ็ม34 | 0.625 " | 1.984 " | 1.75 " | 3/4 "ตัวผู้ NPT | RFQ
|
F | ทีซี15เอ็ม10 | 0.875 " | 1.984 " | 2" | 1 "ตัวผู้ NPT | RFQ
|
G | ทีซี20เอ็ม10 | 0.875 " | 2.516 " | 2" | 1 "ตัวผู้ NPT | RFQ
|
H | ทีซี30เอ็ม10 | 0.875 " | 3.579 " | 2" | 1 "ตัวผู้ NPT | RFQ
|
I | ทีซี15เอ็ม14 | 0.3125 " | 1.984 " | 1.375 " | 1/4 "ตัวผู้ NPT | RFQ
|
J | ทีซี15เอ็ม38 | 0.4375 " | 1.984 " | 1.375 " | 3/8 "ตัวผู้ NPT | RFQ
|
K | ทีซี20เอ็ม12 | 0.5625 " | 2.516 " | 1.375 " | 1/2 "ตัวผู้ NPT | RFQ
|
L | ทีซี15เอ็ม12 | 0.5625 " | 1.984 " | 1.375 " | 1/2 "ตัวผู้ NPT | RFQ
|
M | ทีซี30เอ็ม12 | 0.5625 " | 3.579 " | 1.375 " | 1/2 "ตัวผู้ NPT | RFQ
|
N | ทีซี20เอ็ม20 | 1.85 " | 2.516 " | 2.25 " | 2 "ตัวผู้ NPT | RFQ
|
O | ทีซี30เอ็ม15 | 1.375 " | 3.579 " | 2.25 " | 1.5 "ตัวผู้ NPT | RFQ
|
P | ทีซี15เอ็ม20 | 1.375 " | 1.984 " | 2.125 " | 2 "ตัวผู้ NPT | RFQ
|
Q | ทีซี15เอ็ม15 | 1.375 " | 1.984 " | 2" | 1.5 "ตัวผู้ NPT | RFQ
|
R | ทีซี20เอ็ม15 | 1.375 " | 2.516 " | 2" | 1.5 "ตัวผู้ NPT | RFQ
|
S | ทีซี30เอ็ม30 | 2.875 " | 3.579 " | 3" | 3 "ตัวผู้ NPT | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เครื่องมือโรตารี
- ความสัมพันธ์แบบบิด
- dredges
- สต็อกบอลสแตนเลส
- อะแดปเตอร์ Shaft
- การป้องกันพื้นผิวและอุปสรรคฝุ่น
- เลื่อยมือและเลื่อย
- ปั๊มควบแน่นและอุปกรณ์เสริม
- ร่องน้ำและอุปกรณ์เสริม
- เบรคคลัตช์และอุปกรณ์เสริม
- ASCO VALVES วาล์วโซลินอยด์แก๊สเชื้อเพลิงพร้อมพอร์ตทดสอบ
- APPROVED VENDOR ท่อ Uhmw 2 5/8 นิ้ว
- HOFFMAN ชุดวางรัศมี Stringer
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 Industrial Ball Valves 3-Way Vertical Style, SR Threaded, EPDM บอลวาล์ว XNUMX ทางแนวตั้ง
- MARTIN SPROCKET เท้าหน้าแปลนราง
- PHILIPS ADVANCE ไดรเวอร์ LED
- BALDOR / DODGE Type K, การยึดช่องกว้าง, แบริ่งลูกกลิ้งเรียวแบบทึบ
- WINSMITH ซีรีย์ SE Encore, ขนาด E43, ตัวลดความเร็วเฟืองตัวหนอนแบบรวม MDBS