APPROVED VENDOR อแดปเตอร์เชื่อมต่อ TC15M15, Tri Clover ขนาด 1.5 นิ้ว x NPT ตัวผู้ 1.5 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อะแดปเตอร์เชื่อมต่อ |
เจาะ Dia | 1.375 " |
หน้าแปลน Dia | 1.984 " |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส 304 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 2" |
ประเภทด้าย | 1.5 "ตัวผู้ NPT |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เจาะ Dia | หน้าแปลน Dia | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ประเภทด้าย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ทีซี05เอ็ม12 | - | 1" | 1.78 " | 1/2 "ตัวผู้ NPT | - | RFQ
| |
ทีซี075เอ็ม12 | - | 1" | 1.85 " | 1/2 "ตัวผู้ NPT | - | RFQ
| |
ทีซี15เอ็ม14 | 0.3125 " | 1.984 " | 1.375 " | 1/4 "ตัวผู้ NPT | - | RFQ
| |
ทีซี15เอ็ม38 | 0.4375 " | 1.984 " | 1.375 " | 3/8 "ตัวผู้ NPT | - | RFQ
| |
ทีซี15เอ็ม12 | 0.5625 " | 1.984 " | 1.375 " | 1/2 "ตัวผู้ NPT | - | RFQ
| |
ทีซี15เอ็ม34 | 0.625 " | 1.984 " | 1.75 " | 3/4 "ตัวผู้ NPT | - | RFQ
| |
ทีซี15เอ็ม10 | 0.875 " | 1.984 " | 2" | 1 "ตัวผู้ NPT | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.