ASCO VALVES Fuel Gas Solenoid Valve with Test Port
โซลินอยด์วาล์วก๊าซเชื้อเพลิง Numatics ของ ASCO พร้อมพอร์ตทดสอบ ใช้เพื่อควบคุมการไหลของเชื้อเพลิงหรือก๊าซในการใช้งานทางอุตสาหกรรม เช่น โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่น และกระบวนการทางเคมี ช่วยให้มั่นใจในความปลอดภัยโดยการปิดการไหลของแก๊สอย่างรวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน
สไตล์ | รุ่น | คะแนน NEMA | อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | บีทูเอช | Orifice Dia | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | เจบี 8214037CSA | 1 | -40 องศาถึง 125 องศา F | 659,000 | 1.625 " | 6 25 / 32 " | 6.156 " | 5.375 " | 3 / 4 " | ฿27,239 | |
B | SV311A02N6CF5 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | -40 องศาถึง 175 องศา F | 64,400 | 5 / 16 " | 4 1 / 16 " | 2 15 / 16 " | 3 5 / 16 " | 3 / 8 " | ฿9,967 | |
C | 8214G023 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 32 องศาถึง 125 องศา F | 206,250 | 3 / 4 " | 4.5 " | 3.437 " | 2.5 " | 1 / 2 " | ฿17,829 | |
D | 8040G023 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | -40 องศาถึง 125 องศา F | 512,000 | 3 / 4 " | 4.5 " | 3 5 / 16 " | 2.375 " | 3 / 4 " | ฿10,400 |
กลไกการทำงาน
- พวกมันทำงานบนหลักการของแม่เหล็กไฟฟ้า เมื่อกระแสไฟฟ้าถูกจ่ายไปที่ขดลวด (โซลินอยด์) ที่อยู่รอบๆ วาล์ว มันจะสร้างสนามแม่เหล็ก ซึ่งดึงดูดลูกสูบหรือลูกสูบภายในกลไกของวาล์ว
- การเคลื่อนไหวของลูกสูบหรือลูกสูบนี้จะเปิดหรือปิดช่องทางการไหลหลักของวาล์ว อนุญาตหรือปิดกั้นการไหลของเชื้อเพลิงหรือก๊าซ
- วาล์วจะกลับสู่ตำแหน่งเริ่มต้น (เปิดหรือปิด) เมื่อกระแสไฟฟ้าถูกถอดออก ทำให้วาล์วโซลินอยด์มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ในการควบคุมการไหลของก๊าซเพื่อตอบสนองต่อสัญญาณไฟฟ้า
คุณสมบัติ
- มีโครงสร้างอะลูมิเนียม จึงมั่นใจได้ถึงความทนทานและทนต่อการกัดกร่อน
- วาล์วเหล่านี้มีฉนวนคอยล์คลาส F เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง
- พวกเขาสามารถจัดการกับของเหลวที่มีอุณหภูมิสูงสุดถึง 125 องศา F.
- วาล์วเหล่านี้มีข้อกำหนดความแตกต่างของแรงดันใช้งานขั้นต่ำที่ 0 psi จึงมั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่มีประสิทธิภาพในสภาวะแรงดันต่างๆ
- มีการติดตั้งซีล NBR เพื่อเพิ่มความสามารถในการปิดผนึก
- วาล์วเหล่านี้สามารถกำหนดค่าให้ปิดตามปกติ/เปิดตามปกติ ให้การควบคุมที่แม่นยำและความยืดหยุ่นในการควบคุมการไหลของของไหลในระบบอุตสาหกรรม
คำถามที่พบบ่อย
ฉันจะบำรุงรักษาโซลินอยด์วาล์วก๊าซเชื้อเพลิง ASCO เหล่านี้ได้อย่างไร
- ดำเนินการตรวจสอบเป็นประจำเพื่อตรวจจับสัญญาณการสึกหรอ การกัดกร่อน หรือความเสียหาย
- ตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซหรือของเหลวทั้งในวาล์วและข้อต่อ
- รักษาพอร์ตทดสอบให้สะอาดและปราศจากเศษซากเพื่อการทดสอบที่แม่นยำ
- ตรวจสอบการเชื่อมต่อไฟฟ้าว่ามีสายไฟหลวมหรือฉนวนเสียหายหรือไม่
- ตรวจสอบความสมบูรณ์ของขดลวดโซลินอยด์และยึดติดเข้ากับวาล์วอย่างแน่นหนา
- ทำการทดสอบการทำงานเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าวาล์วทำงานอย่างเหมาะสม
- หล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้หากแนะนำโดยผู้ผลิต
- เปลี่ยนส่วนประกอบที่ชำรุดหรือเสียหายด้วยชิ้นส่วนที่ผู้ผลิตแนะนำ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวาล์วทำงานภายในสภาวะแวดล้อมที่กำหนด
ฉันควรใช้มาตรการป้องกันความปลอดภัยอะไรบ้างเมื่อใช้โซลินอยด์วาล์วแก๊สเชื้อเพลิงเหล่านี้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งที่เหมาะสมด้วยการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย โดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสม
- ตรวจสอบการเชื่อมต่อไฟฟ้าเพื่อดูความเสียหาย และปฏิบัติตามรหัสความปลอดภัยทางไฟฟ้าระหว่างการติดตั้งและบำรุงรักษา
- ใช้งานวาล์วภายในอุณหภูมิแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่ระบุเพื่อรักษาประสิทธิภาพที่ปลอดภัย
- ตรวจสอบความเข้ากันได้กับแรงดันของระบบและข้อกำหนดการไหล โดยใช้ตัวควบคุมแรงดันและวาล์วระบายเมื่อจำเป็น
- ดำเนินการบำรุงรักษาตามปกติตามที่แนะนำ โดยสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสม
- ตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซหรือของเหลวรอบๆ วาล์วเป็นประจำ และใช้วิธีการตรวจจับการรั่วไหลเพื่อความปลอดภัย
มันมีการออกแบบวาล์วแบบใด?
วาล์วนี้ได้รับการออกแบบให้เป็นวาล์ว 2 ทาง / 2 ตำแหน่ง ให้การควบคุมที่แม่นยำและความยืดหยุ่นในการควบคุมการไหลของของไหลในระบบอุตสาหกรรม
พอร์ตทดสอบมีประโยชน์ต่อผู้ใช้อย่างไร
พอร์ตทดสอบช่วยให้ผู้ใช้สามารถบำรุงรักษาและตรวจวินิจฉัยได้โดยไม่กระทบต่อการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ช่วยประหยัดเวลา และรับประกันความน่าเชื่อถือของระบบ
ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในขณะที่เลือกโซลินอยด์วาล์วก๊าซเชื้อเพลิง ASCO พร้อมพอร์ตทดสอบเหล่านี้มีอะไรบ้าง
- สภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ข้อกำหนดการไหล
- ความเข้ากันได้ของแรงดันและของไหล
- ข้อกำหนดทางไฟฟ้า
- ประเภทการสมัคร
- เอาท์พุทความร้อน (BtuH)
- ขนาดและการติดตั้ง
- การบำรุงรักษาและการบริการ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องวัดอุณหภูมิ
- ซ่อมแคลมป์
- อุปกรณ์ไม้เลื้อย
- อุปกรณ์เสริมโช้คล้อ
- บายพาสวาล์ว
- เครื่องมือตัดเครื่อง
- ไฟงาน
- การเติมอากาศ
- การเคลื่อนที่ของอากาศ
- การติดตั้งสถานที่อันตราย
- BELL ELECTRICAL SUPPLY อุปกรณ์ติดตั้งฝาครอบกันฝน
- RUBBERMAID แผงถังขยะ
- DEFELSKO เกจเคลือบเครื่องกล
- CHICAGO-LATROBE ชุดสว่าน / เคาน์เตอร์ซิงค์รวม
- HOFFMAN รางอุปกรณ์เสริมด้านข้าง
- ANVIL บูช Hex, เหล็กหลอม
- SHAW PLUGS ปลั๊กขยายทางกลของ Wing-Nut, 0 ถึง 1 นิ้ว
- Bevel Tool Bevel Mite Pneumatic Motor เครื่องมือยกดอก
- LABCONCO โต๊ะทำงาน
- OTC TOOLS ตัดการเชื่อมต่อชุดเครื่องมือ