แอสโก้ นูเมติกส์ 8040g023 | น้ำมันเชื้อเพลิงโซลินอยด์ Nc 3/4in. อะลูมิเนียม 9.5 ซีวี | 4elz5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ASCO VALVES 8040G023 โซลินอยด์แก๊สโซลินอย Nc 3/4in. อะลูมิเนียม 9.5 ซีวี | AD7HQJ 4ELZ5

ASCO VALVES 8040G023 โซลินอยด์แก๊สเชื้อเพลิง Nc 3/4in. อลูมิเนียม 9.5 Cv

In Stock
รายการ: AD7HQJ รุ่น: 8040G023ข้ามอ้างอิง: 4ELZ5
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
฿10,654 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วโซลินอยด์แก๊สเชื้อเพลิง
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-40 องศาถึง 125 องศา F
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
บีทูเอช512,000
ท่อผ่าศูนย์ขนาด3.625 "
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร9.5
ตู้ม้วนวัตถุประสงค์ทั่วไปไม่มีกล่องแยกและกันน้ำ
ชั้นฉนวนคอยล์F
การเชื่อมต่อไฟฟ้า18 "ลูกค้าเป้าหมาย
Hz60
สูงสุด อุณหภูมิของไหล125 องศา F
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
คะแนน NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifice Dia3 / 4 "
ความสูงโดยรวม4.5 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3 5 / 16 "
ความกว้างโดยรวม2.375 "
ขนาดท่อ3 / 4 "
วัสดุซีลNBR
การกำหนดค่าวาล์วปิดให้บริการตามปกติ
การออกแบบวาล์ว2 ทาง / 2 ตำแหน่ง
แรงดันไฟฟ้า24 VAC
วัตต์10.1

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.81
ความสูงของเรือ (ซม.)14.73
ความยาวเรือ (ซม.)11.68
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.64
รหัส HS8481809005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนน NEMAอุณหภูมิแวดล้อม พิสัยบีทูเอชOrifice Diaความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมขนาดท่อราคา
ASCO VALVES 8214G023 โซลินอยด์แก๊สน้ำมันเชื้อเพลิง No 1/2in. 4.4 CV อลูมิเนียม | AD7HQN 4EMA1 8214G0231, 2, 3, 3S, 4, 4X32 องศาถึง 125 องศา F206,2503 / 4 "4.5 "3.437 "2.5 "1 / 2 "฿18,265
ASCO VALVES JB8214037CSA โซลินอยด์แก๊สน้ำมันเชื้อเพลิง No 3/4in. 11 ประวัติ | AD7HQP 4EMA2 เจบี 8214037CSA1-40 องศาถึง 125 องศา F659,0001.625 "6 25 / 32 "6.156 "5.375 "3 / 4 "฿27,904
ASCO วาล์ว SV311A02N6CF5 โซลินอยด์แก๊สน้ำมันเชื้อเพลิง Nc 3/8in. 1.2 ซีวี | AD7HQV 4EMA9 SV311A02N6CF51, 2, 3, 3S, 4, 4X-40 องศาถึง 175 องศา F64,4005 / 16 "4 1 / 16 "2 15 / 16 "3 5 / 16 "3 / 8 "฿11,314

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ASCO VALVES 8040G023 โซลินอยด์แก๊สเชื้อเพลิง Nc 3/4in. อลูมิเนียม 9.5 Cv
฿10,654 / หน่วย