PARKER Male Elbows
สไตล์ | รุ่น | ชั่วคราว พิสัย | วัสดุพื้นฐาน | วัสดุของตัวเครื่อง | ขนาดท่อ | ขนาดเธรดการบีบอัด | ประเภทการเชื่อมต่อ | ขนาด Hex | แม็กซ์ ความดัน | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QVS169PTCNSL-6-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ฿1,726 | |
B | N6ME4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ฿195 | |
C | p8me4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ฿248 | |
D | 159F-4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ฿3,285 | |
C | p5me4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ฿250 | |
C | p5me2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ฿197 | |
B | N10ME8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ฿353 | |
B | N6ME12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ฿294 | |
B | N6ME8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ฿267 | |
B | N6ME6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ฿200 | |
B | N4ME6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ฿236 | |
B | N4ME2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ฿181 | |
B | N8ME6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ฿274 | |
B | N8ME8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ฿236 | |
E | 8MSEL4N-S | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ฿104 | |
F | 4MSEL8N-S | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ฿124 | |
G | p5me6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ฿322 | |
C | p10me8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ฿266 | |
H | 4MSEL2N-S | -20 องศาถึง 800 องศา F | เหล็กกล้าคาร์บอน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 1 / 4 " | 1 / 4 " | A-LOK (R) x MNPT | 1 / 2 " | 9700 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 | ฿1,867 | |
H | 12MSEL12N-S | -20 องศาถึง 800 องศา F | เหล็กกล้าคาร์บอน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 3 / 4 " | 3 / 4 " | A-LOK (R) x MNPT | 1-1 / 16 " | 5100 PSI | 1 | ฿3,773 | |
H | 6MSEL2N-S | -20 องศาถึง 800 องศา F | เหล็กกล้าคาร์บอน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 3 / 8 " | 3 / 8 " | A-LOK (R) x MNPT | 5 / 8 " | 6200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 | ฿2,050 | |
I | 2MSEL2N-B | -40 องศาถึง 400 องศา F | ทองเหลือง | ทองเหลือง | 1 / 8 " | 1 / 8 " | A-LOK (R) x MNPT | 7 / 16 " | 3600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 | ฿1,161 | |
I | 6MSEL2N-B | -40 องศาถึง 400 องศา F | ทองเหลือง | ทองเหลือง | 3 / 8 " | 3 / 8 " | A-LOK (R) x MNPT | 5 / 8 " | 2300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 | ฿1,379 | |
I | 6MSEL8N-B | -40 องศาถึง 400 องศา F | ทองเหลือง | ทองเหลือง | 3 / 8 " | 3 / 8 " | A-LOK (R) x MNPT | 13 / 16 " | 2300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 | ฿1,948 | |
I | 2-2 ซีบีแซด-บี | -40 องศาถึง 400 องศา F | ทองเหลือง | ทองเหลือง | 1 / 8 " | 1 / 8 " | CPI (TM) x MNPT | 7 / 16 " | 3600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 | ฿1,247 | |
H | 6MSEL12N-316 | -425 องศาถึง 1200 องศา F | เหล็กกล้าไร้สนิม | เหล็กกล้าไร้สนิม | 3 / 8 " | 3 / 8 " | A-LOK (R) x MNPT | 1-1 / 16 " | 6600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 | ฿7,994 |
ข้อศอกชาย
ข้อศอก Parker A-Lok ชายให้ซีลกันรั่วสำหรับแรงดันสูง การสั่นสะเทือนและสูญญากาศในการใช้งานของเหลว/ก๊าซ ข้อศอกเหล่านี้มีการออกแบบปลอกโลหะคู่ที่ประกอบด้วยปลอกโลหะด้านหน้าที่ใช้สำหรับสร้างการผนึกแรงดันระหว่างท่อและร่างกาย และปลอกโลหะด้านหลังให้การยึดเชิงกลและป้องกันการสั่นสะเทือนที่แข็งแรง ช่วยให้ติดตั้งง่ายและสามารถทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง 1200 องศาฟาเรนไฮต์ เลือกจากข้อศอกตัวผู้ได้หลายแบบ ซึ่งมีให้เลือกในขนาดท่อ 5/16, 1/8, 3/8, 1/4 และ 3/4 นิ้ว .
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ทางลาดสำหรับโหลดยานยนต์
- ไฟเตือนรถและเครื่องหมาย
- แถบคาดศีรษะ Sweatbands และ Cooling Headwear
- อุปกรณ์ต๊าปเกลียวท่อ
- เซ็นเซอร์วัดความเร็วรอบ
- ร้านเฟอร์นิเจอร์
- อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อ
- คุณภาพน้ำและการทำให้บริสุทธิ์
- เฟืองและประตูบริการตรวจสอบ
- MURRAY MPD ซีรีส์เสียบในเซอร์กิตเบรกเกอร์แบบแม่พิมพ์
- INNOVATIVE COMPONENTS Detent Pin 1/4 นิ้ว
- YALE ก้านไฟขยายสีบรอนซ์
- BRADY 6002 ซีรี่ส์, ป้ายหมายเลข
- EDWARDS SIGNALING แตร Duotronic
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Quickpick Bin รถเข็นลวดมือถือ
- COOPER B-LINE ขายึดเทอร์มินัลบล็อก
- COOPER B-LINE B221 Series ฝาปิดช่องสัญญาณ
- SPEARS VALVES ปูนซีเมนต์ PVC ตัวหนาพิเศษสีเทา PVC-19 สีเทา VOC . ต่ำ
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS ตัวเชื่อมต่อชาย