Parker 6msel8n-b | ข้องอทองเหลือง อล็อค XM 3/8 นิ้ว X 1/2 นิ้ว | 20ปี72 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 6MSEL8N-B ศอกทองเหลือง A-LOK x M 3/8 นิ้ว x 1/2 นิ้ว | AF7GQK 20YY72

PARKER 6MSEL8N-B ข้องอทองเหลือง A-LOK x M 3/8 นิ้ว x 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF7GQK รุ่น: 6MSEL8N-Bข้ามอ้างอิง: 20YY72

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿1,948 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อศอกชาย
วัสดุพื้นฐานทองเหลือง
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ขนาดเธรดการบีบอัด3 / 8 "
ประเภทการเชื่อมต่อA-LOK (R) x MNPT
ขนาด Hex13 / 16 "
แม็กซ์ ความดัน2300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1 / 2 "
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 400 องศา F
ขนาดท่อ3 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)4.14
ความยาวเรือ (ซม.)10.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.83
รหัส HS7307290000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั่วคราว พิสัยวัสดุพื้นฐานวัสดุของตัวเครื่องขนาดท่อขนาดเธรดการบีบอัดประเภทการเชื่อมต่อขนาด Hexแม็กซ์ ความดันกก. จำนวนราคา
PARKER 12MSEL12N-S ข้องอเหล็กคาร์บอน A-LOK x M 3/4 นิ้ว | AF7GKJ 20YX54 12MSEL12N-S-20 องศาถึง 800 องศา Fเหล็กกล้าคาร์บอนเหล็กกล้าคาร์บอน3 / 4 "3 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1-1 / 16 "5100 PSI1฿3,773
PARKER 2MSEL2N-B ศอกทองเหลือง A-LOK x M 1/8 นิ้ว | AF7GMB 20YX93 2MSEL2N-B-40 องศาถึง 400 องศา Fทองเหลืองทองเหลือง1 / 8 "1 / 8 "A-LOK (R) x MNPT7 / 16 "3600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1฿1,161
PARKER 4MSEL2N-S Elbow Carbon Steel A-LOK x M 1/4 นิ้ว x 1/8 นิ้ว | AF7GNQ 20YY 30 4MSEL2N-S-20 องศาถึง 800 องศา Fเหล็กกล้าคาร์บอนเหล็กกล้าคาร์บอน1 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1 / 2 "9700 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1฿1,867
PARKER 6MSEL12N-316 ศอกสแตนเลส A-LOK x M 3/8 นิ้ว x 3/4 นิ้ว | AF7GQG 20YY69 6MSEL12N-316-425 องศาถึง 1200 องศา Fเหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิม3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT1-1 / 16 "6600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1฿7,994
PARKER 6MSEL2N-B ข้องอทองเหลือง A-LOK x M 3/8 นิ้ว x 1/8 นิ้ว | AF7GQH 20YY70 6MSEL2N-B-40 องศาถึง 400 องศา Fทองเหลืองทองเหลือง3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT5 / 8 "2300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1฿1,379
PARKER 6MSEL2N-S ข้องอเหล็กคาร์บอน A-LOK x M 3/8 นิ้ว x 1/8 นิ้ว | AF7GQJ 20YY71 6MSEL2N-S-20 องศาถึง 800 องศา Fเหล็กกล้าคาร์บอนเหล็กกล้าคาร์บอน3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT5 / 8 "6200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1฿2,050
PARKER 2-2 CBZ-B ข้อศอกทองเหลือง CPI x M 1/8 นิ้ว | AF7GTF 20YZ16 2-2 ซีบีแซด-บี-40 องศาถึง 400 องศา Fทองเหลืองทองเหลือง1 / 8 "1 / 8 "CPI (TM) x MNPT7 / 16 "3600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1฿1,247

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 6MSEL8N-B ข้องอทองเหลือง A-LOK x M 3/8 นิ้ว x 1/2 นิ้ว
฿1,948 / หน่วย