PARKER นัทสแตนเลส
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเธรดการบีบอัด | ประเภทการเชื่อมต่อ | ขนาด Hex | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1NU1-316 | 1 / 16 " | A-LOK (R) | 3 / 8 " | 16,800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 16 " | ฿600 | |
B | 1 BZ-เอสเอส | 1 / 16 " | การบีบอัด CPI (TM) | 3 / 8 " | 16,800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 16 " | ฿626 | |
B | 3 BZ-เอสเอส | 3 / 16 " | การบีบอัด CPI (TM) | 1 / 2 " | 10,300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 16 " | ฿361 |
อ่อนนุชสแตนเลส
Parker Nut เหมาะสำหรับติดตั้งส่วนประกอบในระบบท่อโลหะบางและผนังหนัก น็อตเหล่านี้มีการออกแบบที่ไม่มีแสงแฟลร์ซึ่งเมื่อขันให้แน่นแล้ว ให้กดปลอกโลหะกับท่อเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปิดผนึกแน่นและการติดตั้งที่ปลอดภัย พวกเขามีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อต้านทานความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อนและการบีบอัด/การขยายตัวที่ไม่พึงประสงค์กับอุณหภูมิที่แตกต่างกัน เลือกจากน็อตไร้ขอบที่มีขนาดต่างๆ มากมาย ซึ่งมีให้ในพิกัดแรงดัน 10300 และ 16800 psi
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า
- ดินสอของช่างไม้และช่าง
- หยุด / พายช้า
- กรองช่องระบายอากาศจ่ายแรงเหวี่ยงขับน้อย Pkg
- สายพานไดรฟ์เดี่ยว Inlet Square Housing Blowers
- อุปกรณ์โซ่และโซ่
- อุปกรณ์รัดและรัด
- กล่องจดหมายและโพสต์
- อุปกรณ์เสริมสำหรับบ่อ
- คูลเลอร์น้ำมัน
- ADVANCE TABCO ชั้นติดผนัง
- RIDGID เครื่องมือตัดท่อแบบด่วน
- SPEARS VALVES PVC Electro Actuated True Union 2000 บอลวาล์วมาตรฐาน, ซ็อกเก็ตและเกลียว, FKM
- SPEARS VALVES จุกนม PVC ตาราง 80 เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว เกลียวปลายทั้งสองด้าน
- SPEARS VALVES จุกนม CPVC Schedule 80 เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว ปลายธรรมดา
- RINGERS GLOVES ถุงมือกันกระแทกที่ทนทาน
- BALDOR / DODGE GT, หมอนบล็อคฐานต๊าป, ตลับลูกปืน
- BALDOR / DODGE บูชขนาด QD, SK
- BOSTON GEAR เฟืองตัวหนอนสีบรอนซ์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 48 เส้น
- ENERPAC ชุดสวิตช์ความดันซีรีส์ ZPS