PARKER โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 4 ทาง 2 ตำแหน่ง 5 พอร์ต
สไตล์ | รุ่น | ตัวกระตุ้น / กลับ | ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ขนาดท่อ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L6859910249 | โซลินอยด์ / โซลินอยด์ | 12 | 6.5 " | 9.5 " | 4.5 " | 1.25 " | VDC 24 | ฿91,784 | |
B | L6558910249 | โซลินอยด์ / โซลินอยด์ | 11.3 | 6.65 " | 9.5 " | 4.5 " | 1" | VDC 24 | ฿88,146 | |
A | L6858910253 | โซลินอยด์ / โซลินอยด์ | 11.3 | 6.5 " | 9.5 " | 4.5 " | 1" | 120 VAC | ฿93,555 | |
A | L6858910249 | โซลินอยด์ / โซลินอยด์ | 11.3 | 6.5 " | 9.5 " | 4.5 " | 1" | VDC 24 | ฿98,342 | |
A | L6859910253 | โซลินอยด์ / โซลินอยด์ | 12 | 6.5 " | 9.5 " | 4.5 " | 1.25 " | 120 VAC | ฿94,968 | |
B | L6553910253 | โซลินอยด์ / โซลินอยด์ | 5 | 5.25 " | 7.5 " | 3" | 3 / 8 " | 120 VAC | ฿59,313 | |
B | L6553910249 | โซลินอยด์ / โซลินอยด์ | 5 | 5.25 " | 7.5 " | 3" | 3 / 8 " | VDC 24 | ฿58,083 | |
B | L6558910253 | โซลินอยด์ / โซลินอยด์ | 11.3 | 6.65 " | 9.5 " | 4.5 " | 1" | 120 VAC | ฿88,003 | |
C | L6753910249 | โซลินอยด์ / สปริง | 5 | 5.25 " | 7.5 " | 3" | 3 / 8 " | VDC 24 | ฿39,745 | |
D | L7058910253 | โซลินอยด์ / สปริง | 12 | 6.5 " | 10.5 " | 4.5 " | 1" | 120 VAC | ฿82,888 | |
D | L7059910253 | โซลินอยด์ / สปริง | 12 | 6.5 " | 10.5 " | 4.5 " | 1.25 " | 120 VAC | ฿85,199 | |
D | L7058910249 | โซลินอยด์ / สปริง | 12 | 6.5 " | 10.5 " | 4.5 " | 1" | VDC 24 | ฿81,694 | |
D | L7059910249 | โซลินอยด์ / สปริง | 12 | 6.5 " | 10.5 " | 4.5 " | 1.25 " | VDC 24 | ฿79,403 | |
C | L6753910253 | โซลินอยด์ / สปริง | 5 | 5.25 " | 7.5 " | 3" | 3 / 8 " | 120 VAC | ฿38,080 | |
C | L6758910253 | โซลินอยด์ / สปริง | 11.3 | 6.65 " | 10.5 " | 3" | 1" | 120 VAC | ฿74,411 | |
C | L6758910249 | โซลินอยด์ / สปริง | 11.3 | 6.65 " | 10.5 " | 3" | 1" | VDC 24 | ฿74,250 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แปรงห้องน้ำและที่จับ
- เครื่องตรวจจับก๊าซหลายชนิด
- อุปกรณ์กราวด์ร็อด
- สายไฟเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพา
- สถานีทำความสะอาดเลนส์
- เครื่องมือวัดและเค้าโครง
- การป้องกันความผิดพลาดบนพื้นดิน
- เครื่องมือยึด
- สีภายนอกและคราบสกปรก
- เครื่องดูดควันและอุปกรณ์เสริม
- GENERAC สายไฟของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ที่ยึดรางถัง
- COOPER B-LINE B578 Series Three Hole น้ำหนักเบา U รองรับ
- MAG-MATE ผู้ถือเครื่องมือ
- ENERPAC กระบอกแยกน็อต
- SLOAN กล่อง
- TB WOODS CCB สายพานซิงโครนัสทำความสะอาดผ้าฝ้าย 1 นิ้ว
- WINSMITH SE Encore Series, ขนาด E35, ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว XDSS
- BOSTON GEAR 20 ขวาง Diametral Pitch ด้านซ้ายมือเหล็กแข็ง Helical Gears