Parker L6553910253 | โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 3/8 นิ้ว 120vac | 3feu8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER L6553910253 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 3/8 นิ้ว 120vac | AC9AXY 3FEU8

PARKER L6553910253 โซลินอยด์วาล์วควบคุมลม 3/8 นิ้ว 120vac

In Stock
รายการ: AC9AXY รุ่น: L6553910253ข้ามอ้างอิง: 3FEU8
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
฿59,313 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ
ตัวกระตุ้น / กลับโซลินอยด์ / โซลินอยด์
ประเภทวาล์วอากาศ4 ทาง 2 ตำแหน่ง
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย0 องศาถึง 125 องศา F
รูปแบบตัวพอร์ตร่างกาย
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร5
การเชื่อมต่อไฟฟ้าเสียบเข้าไป
การจำแนกประเภท NEMANEMA 1, 12 ปี
ความสูงโดยรวม5.25 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7.5 "
ความกว้างโดยรวม3"
เอาชนะการปิดประตู
ขนาดพอร์ตนำร่อง3 / 8 "NPT
ขนาดท่อ3 / 8 "
ช่วงความดัน35 ถึง 145 psi
แรงดันไฟฟ้า120 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.93
ความสูงของเรือ (ซม.)21.34
ความยาวเรือ (ซม.)15.49
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS8481200060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตัวกระตุ้น / กลับค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมขนาดท่อแรงดันไฟฟ้าราคา
PARKER L6753910253 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 3/8 นิ้ว 120vac | AC9AXN 3FET8 L6753910253โซลินอยด์ / สปริง55.25 "7.5 "3"3 / 8 "120 VAC฿38,080
PARKER L6553910249 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 3/8 นิ้ว 24vdc | AC9AYJ 3FEV9 L6553910249โซลินอยด์ / โซลินอยด์55.25 "7.5 "3"3 / 8 "VDC 24฿58,083
PARKER L6753910249 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 3/8 นิ้ว 24vdc | AC9AYK 3FEW1 L6753910249โซลินอยด์ / สปริง55.25 "7.5 "3"3 / 8 "VDC 24฿39,745
PARKER L6758910253 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1 นิ้ว 120vac | AC9AYL 3FEW2 L6758910253โซลินอยด์ / สปริง11.36.65 "10.5 "3"1"120 VAC฿74,411
PARKER L6758910249 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1 นิ้ว 24vdc | AC9AYM 3FEW3 L6758910249โซลินอยด์ / สปริง11.36.65 "10.5 "3"1"VDC 24฿74,250
PARKER L6558910253 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1 นิ้ว 120vac | AC9AYP 3FEW6 L6558910253โซลินอยด์ / โซลินอยด์11.36.65 "9.5 "4.5 "1"120 VAC฿88,003
PARKER L6558910249 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1 นิ้ว 24vdc | AC9AYQ 3FEW7 L6558910249โซลินอยด์ / โซลินอยด์11.36.65 "9.5 "4.5 "1"VDC 24฿88,146

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER L6553910253 โซลินอยด์วาล์วควบคุมลม 3/8 นิ้ว 120vac
฿59,313 / หน่วย