PARKER โซลินอยด์วาล์วคอยส์
ขดลวดโซลินอยด์วาล์ว Parker แปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นการเคลื่อนที่เชิงเส้น ขดลวดประกอบด้วยลวดทองแดงหรืออลูมิเนียมพันรอบรูปกลวงเพื่อสร้างสนามแม่เหล็ก ขดลวดเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น และการขนส่ง
สไตล์ | รุ่น | ตู้ม้วน | คะแนนปัจจุบัน | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | ความต้านทาน | แรงดันไฟฟ้า | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D6F | - | - | - | - | - | - | ฿2,049 | |
A | D6A | - | - | - | - | - | - | ฿2,033 | |
B | L2G | - | - | - | - | - | - | ฿1,483 | |
B | L2E | - | - | - | - | - | - | ฿1,553 | |
C | CCP012L | - | 1.58 | VDC 12 | 7.58 โอห์ม | VDC 12 | - | ฿2,026 | |
D | T2B | - | - | - | - | - | - | ฿1,533 | |
E | CCP012S | - | 1.58 | VDC 12 | 7.58 โอห์ม | VDC 12 | - | ฿2,530 | |
D | T2E | - | - | - | - | - | - | ฿1,533 | |
C | CCP024L | - | 0.79 | VDC 24 | 30.3 โอห์ม | VDC 24 | - | ฿2,026 | |
B | แอล 2 บี | - | - | - | - | - | - | ฿1,669 | |
E | CCP024S | - | 0.79 | VDC 24 | 30.3 โอห์ม | VDC 24 | - | ฿2,298 | |
A | D6E | - | - | - | - | - | - | ฿1,971 | |
F | T2A | - | - | - | - | - | - | ฿1,291 | |
G | CCP115C | - | 0.2 | 115 VAC | 576 โอห์ม | 115 VAC | - | ฿4,591 | |
B | L2F | - | - | - | - | - | - | ฿1,339 | |
A | D6G | - | - | - | - | - | - | ฿2,108 | |
B | L2A | - | - | - | - | - | - | ฿1,571 | |
D | T2F | - | - | - | - | - | - | ฿1,571 | |
D | ที2จี | - | - | - | - | - | - | ฿1,560 | |
H | PKC-1-120 / 240 | กล่องรวมสัญญาณเอนกประสงค์ | - | - | - | 120 / 240 VAC | 10 | ฿6,028 | |
I | PKC-2-120 / 240 | กล่องรวมสัญญาณเอนกประสงค์ | - | - | - | 120 / 240 VAC | 15 | ฿7,233 | |
J | PKC-1-208 / 240 | กล่องรวมสัญญาณเอนกประสงค์แบบคู่ 1/2 " | - | - | - | 208 / 240 VAC | 10 | ฿4,529 | |
K | PKC-2-208 / 240 | กล่องรวมสัญญาณเอนกประสงค์แบบคู่ 1/2 " | - | - | - | 208 / 240 VAC | 15 | ฿5,060 | |
K | พีเคซี-2-24 | กล่องรวมสัญญาณเอนกประสงค์แบบคู่ 1/2 " | - | - | - | 24 VAC | 15 | ฿5,151 | |
J | พีเคซี-1-24 | กล่องรวมสัญญาณเอนกประสงค์แบบคู่ 1/2 " | - | - | - | 24 VAC | 10 | ฿4,529 | |
J | พีเคซี-1-120 | กล่องรวมสัญญาณเอนกประสงค์แบบคู่ 1/2 " | - | - | - | 120 / 240 VAC | 10 | ฿4,409 | |
K | พีเคซี-2-120 | กล่องรวมสัญญาณเอนกประสงค์แบบคู่ 1/2 " | - | - | - | 120 VAC | 15 | ฿4,957 |
ขดลวดโซลินอยด์วาล์ว
ขดลวดโซลินอยด์วาล์ว Parker เป็นขดลวดที่ควบคุมด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับการแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นการเคลื่อนที่เชิงเส้น ขดลวดเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับโซลินอยด์วาล์วสำหรับทำความเย็นและมีการออกแบบขดลวดแบบยางสำหรับสร้างสนามแม่เหล็กเพื่อควบคุมการไหลของสื่อผ่านโซลินอยด์วาล์ว กล่องรวมสายไฟของขดลวดฉนวน Class F ช่วยให้ชุดประกอบทั้งหมดปลอดภัยจากการปนเปื้อนภายนอกและมีจำหน่ายในพิกัดแรงดันไฟฟ้า 24VAC, 120VAC, 208VAC และ 240VAC Raptor Supplies.
คุณสมบัติ
- คอยล์ Parker เช่น PKC-1-208 / 240มีการออกแบบขดลวดยางเพื่อสร้างสนามแม่เหล็กเพื่อควบคุมการไหลของสื่อผ่านโซลินอยด์วาล์ว
- ปาร์กเกอร์ CCP012S ซุปเปอร์คอยล์ มีฉนวนคอยล์ F-class สำหรับสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย
- มีสายไฟภายในที่มีระดับ Class N เพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนานและรองรับอุณหภูมิที่สูงมาก
- ผลิตภัณฑ์ที่เลือกมีวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่นภายในเพื่อกำจัดกระแสไฟเข้าและอนุญาตให้เปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าได้
- ขดลวดที่ควบคุมด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าเหล่านี้มีให้เลือกหลากหลายแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของระบบต่างๆ
คำถามที่พบบ่อย
พิกัดความถี่ของขดลวดโซลินอยด์วาล์วเหล่านี้คืออะไร?
ขดลวดโซลินอยด์วาล์ว Parker มีอัตราความถี่ 50/60 Hz
คอยล์วาล์วเหล่านี้กินไฟเท่าไหร่?
Parker ขอเสนอขดลวดโซลินอยด์วาล์วหลากหลายแบบโดยมีค่าไฟตั้งแต่ 10 ถึง 18W
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- คีมหนีบ
- ถังและถัง
- อุปสรรคเชือก
- การรั่วไหลของรางรถไฟ
- เคลือบพื้นรองเท้าแหลม
- ซ็อกเก็ตผลกระทบและบิต
- หม้อแปลง
- เครื่องมือความปลอดภัยพิเศษ
- ยกฮาร์ดแวร์
- ปั๊มน้ำ
- KIPP ด้ามจับปรับขนาดเกลียวได้ 8-32
- OSG คาร์ไบด์มือขวาทรงกรวย 60 องศา
- BATTALION แทร็กล็อคโรงสีสังกะสี
- HONEYWELL ตัวกรองล่วงหน้า
- BANJO FITTINGS ปะเก็น Cam และ Groove, Buna
- AME INTERNATIONAL โช้คล้อ
- LEESON มอเตอร์ป้องกันเป็ดแบบพรีเมียม, เฟสเดียว, TENV/TEFC, C Face Less Base
- SPEARS VALVES PVC Clear True Union ยูทิลิตี้สวิงเช็ควาล์ว, Socket
- EATON สลัก
- FILLRITE เรือนกรองน้ำมันเชื้อเพลิง