Parker Pkc-2-120 | โซลินอยด์วาล์วคอยล์ 120vac 60/50 Hz 15w | 11x619 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER PKC-2-120 โซลินอยด์วาล์วคอยล์ 120vac 60/50 Hz 15w | AA3WTU 11X619

PARKER PKC-2-120 โซลินอยด์วาล์วคอยล์ 120vac 60/50 Hz 15w

In Stock
รายการ: AA3WTU รุ่น: PKC-2-120ข้ามอ้างอิง: 11X619

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿4,957 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลินอยด์วาล์วคอยล์
ตู้ม้วนกล่องรวมสัญญาณเอนกประสงค์แบบคู่ 1/2 "
ชั้นฉนวนคอยล์F
การเชื่อมต่อไฟฟ้า6 "ลูกค้าเป้าหมาย
ถือ VA0.26
Hz50/60
Inrush เวอร์จิเนีย0.60
คะแนน NEMA1
แรงดันไฟฟ้า120 VAC
วัตต์15

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.38
ความสูงของเรือ (ซม.)11.18
ความยาวเรือ (ซม.)5.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8481909085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตู้ม้วนคะแนนปัจจุบันแรงดันไฟฟ้าอินพุตความต้านทานแรงดันไฟฟ้าวัตต์ราคา
PARKER PKC-1-24 โซลินอยด์วาล์วคอยล์ 24vac 60/50 Hz 10w | AA3WTP 11X615 พีเคซี-1-24กล่องรวมสัญญาณเอนกประสงค์แบบคู่ 1/2 "---24 VAC10฿4,529
PARKER PKC-1-120 โซลินอยด์วาล์วคอยล์ 120 / 240v 60 / 50hz 10w | AA3WTQ 11X616 พีเคซี-1-120กล่องรวมสัญญาณเอนกประสงค์แบบคู่ 1/2 "---120 / 240 VAC10฿4,409
PARKER PKC-1-208 / 240 โซลินอยด์วาล์วคอยล์ 208 / 240v 60 / 50hz 10w | AA3WTR 11X617 PKC-1-208 / 240กล่องรวมสัญญาณเอนกประสงค์แบบคู่ 1/2 "---208 / 240 VAC10฿4,529
PARKER PKC-2-24 โซลินอยด์วาล์วคอยล์ 24vac 60/50 Hz 15w | AA3WTT 11X618 พีเคซี-2-24กล่องรวมสัญญาณเอนกประสงค์แบบคู่ 1/2 "---24 VAC15฿5,151
PARKER PKC-2-208 / 240 โซลินอยด์วาล์วคอยล์ 208 / 240v 60 / 50hz 15w | AA3WTV 11X620 PKC-2-208 / 240กล่องรวมสัญญาณเอนกประสงค์แบบคู่ 1/2 "---208 / 240 VAC15฿5,060
PARKER CCP012L ซุปเปอร์คอยล์ ขนาด 1/2 นิ้ว 12 VAC | AD7DBR 4DMN9 CCP012L-1.58VDC 127.58 โอห์มVDC 12-฿2,026
PARKER CCP024L ซุปเปอร์คอยล์ ขนาด 1/2 นิ้ว 24 VAC | AD7DBT 4DMP1 CCP024L-0.79VDC 2430.3 โอห์มVDC 24-฿2,026

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER PKC-2-120 โซลินอยด์วาล์วคอยล์ 120vac 60/50 Hz 15w
฿4,957 / หน่วย