PARKER CPI ZHBA series, ข้อศอกด้ายตรง
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเธรดการบีบอัด | ขนาด Hex | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4-4 ZHBA-SS | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 10,300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ฿1,778 | |
A | 6-6 ZHBA-SS | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 6600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ฿2,147 |
ซีรีส์ CPI ZHBA, ข้อศอกเกลียวตรง
ข้องอเกลียวตรงของ Parker เหมาะสำหรับเชื่อมต่อท่อส่งของเหลว/อากาศ สำหรับการใช้งานเครื่องมือวัด มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อต้านทานความเสียหายต่อสภาพอุตสาหกรรมที่รุนแรง พวกเขามีการออกแบบที่ไม่มีเปลวไฟซึ่งเมื่อขันให้แน่นแล้วจะบีบอัดปลอกโลหะกับท่อเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปิดผนึกอย่างแน่นหนาและการติดตั้งที่ปลอดภัย เลือกจากข้อศอกเหล่านี้ได้หลากหลาย ซึ่งมีอยู่ในพิกัดแรงดัน 6600 และ 10300 psi
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- คีมเจาะแบบหมุนได้
- ฟองน้ำและแผ่นใยขัด
- การควบคุมระดับผงจำนวนมาก
- ฐานผนัง
- หน่วยรับขึ้นเครื่อง
- อุปกรณ์กระจาย
- เครื่องกลยานยนต์
- เครื่องพ่นและเครื่องกระจาย
- ค้อนและเครื่องมือที่โดดเด่น
- วงเล็บและวงเล็บ
- BRAD HARRISON M8 Double-Ended สาย
- MEGAPRO Torx แทรกบิต
- WOODHEAD ชุดสายไฟ 120068 ซีรีส์
- WATTS SS07F Series เช็ควาล์วเดี่ยวสเตนเลสสตีล
- VERMONT GAGE Chr X NoGo Reversible Assemblies สีเขียว
- WRIGHT TOOL ซ็อกเก็ตลึก 1 จุดไดรฟ์ 4/12 นิ้ว
- EATON แผ่นเพลท M22 Series Legend
- MARTIN SPROCKET บูช QD ซีรี่ส์ SDS
- WEG อุปกรณ์เสริมและอะไหล่ซอฟต์สตาร์ท
- GROVE GEAR ซีรีส์ GRL สไตล์ WBMQ-R ขนาด 821 เฟืองตัวหนอน Ironman