PARKER Tube End แทรก
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเธรดการบีบอัด | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 8 มอก. .375-SS | 1 / 2 " | 6700 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | ฿615 | |
A | 4 มอก. .170-SS | 1 / 4 " | 10,300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 4 " | ฿380 | |
A | 6 มอก. .188-SS | 3 / 8 " | 6600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 8 " | ฿382 |
ปลายท่อ
เม็ดมีดปลายท่อของ Parker ให้การเชื่อมต่อที่ปราศจากการรั่วในท่อและท่อ และปกป้องส่วนภายในจากการซึมผ่านของสารปนเปื้อน เม็ดมีดสแตนเลสเหล่านี้มีความทนทานต่อสนิมและการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม และสามารถรองรับแรงดันสูงได้ถึง 10300 psi สามารถใช้งานร่วมกับข้อต่อท่อ Parker CPI (ปลอกโลหะเดี่ยว) และ A-lok (ปลอกโลหะคู่) และให้การปิดผนึกที่ดีเยี่ยมกับท่อโลหะผนังทั้งแบบบางและหนัก Chiose จากยูนิตเหล่านี้หลากหลาย มีจำหน่ายในขนาดท่อ 1/4, 3/8 และ 1/2 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ดอกสว่านคาร์ไบด์ปลายแหลม
- เครื่องเย็บกระดาษ
- ท่อลูกฟูก
- ปืนยิงตะปูผงและชุดปืน
- ไฮดรอลิวาล์วท่อ
- พัดลมดูดอากาศ
- เครื่องพ่นและเครื่องกระจาย
- เครนและอุปกรณ์พู่ห้อย
- ไฟฉุกเฉิน
- หลังคา
- BAND-IT สายสแตนเลส
- RITTAL พัดลมบังคับเครื่องทำความร้อนตู้
- HELICOIL เกจการทำงานที่สมบูรณ์, UNF, 2B
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 7/8-28 Un
- SPEARS VALVES PVC MDW ท่อระบายน้ำเสียและอุปกรณ์ระบายอากาศ P601 ลด Wyes ทั้งหมด Hub
- SPEARS VALVES PVC Clear Y Strainers, ปลายเกลียว True Union, EPDM
- GRACO ตัวกรองทางเข้า
- DAYTON พาวล์สปริงส์