ตัวข้อต่อสวมเร็วอเนกประสงค์ PARKER
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเกลียว | ขนาดตัว | การเชื่อมต่อท่อ | ประเภทการแลกเปลี่ยน | ชิ้น | แม็กซ์ ไหล | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B33 | - | 1 / 4 " | (F) NPT | ด้านอุตสาหกรรม | ตัว Coupler | 25 cfm | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 4 " | ฿1,545 | |
B | B34 | - | 3 / 8 " | (ม) NPT | ด้านอุตสาหกรรม | ตัว Coupler | 50 cfm | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 8 " | ฿2,477 | |
C | B34-5BPN | - | 3 / 8 " | ผลัก | ด้านอุตสาหกรรม | ตัว Coupler | 50 cfm | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | ฿2,810 | |
A | B37 | - | 1 / 2 " | (F) NPT | ด้านอุตสาหกรรม | ตัว Coupler | 110 cfm | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | ฿3,223 | |
A | B39 | - | 3 / 4 " | (F) NPT | ด้านอุตสาหกรรม | ตัว Coupler | 110 cfm | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 4 " | ฿5,851 | |
D | ยูซี-251-4MP | 1 / 4-18 " | 1 / 4 " | (ม) NPT | สากล | Coupler ด่วน | 25 cfm | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 4 " | ฿1,645 | |
D | ยูซี-251-6MP | 3 / 8-18 " | 1 / 4 " | (ม) NPT | ด้านอุตสาหกรรม | การแต่งงานกัน | 25 cfm | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 8 " | ฿1,820 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อทองเหลือง
- การตั้งค่าสถานะสิ่งกีดขวางและเทปใต้ดิน
- ร่างบูสเตอร์มอเตอร์
- แท่นเครื่องยนต์และเครน
- แสดงข้อความ LED กลางแจ้ง
- การวัดความดันและสุญญากาศ
- ระบบล็อค
- เจาะสิ่วและดอกสว่านมือ
- ภายนอกยานยนต์
- เครื่องใช้ไฟฟ้า
- DISCO สายฟ้า
- SPEEDAIRE กระบอกลมแบบไม่มีก้านคู่รักษาการติดตั้งฝาท้ายแบบเคาะ, เส้นผ่านศูนย์กลางเจาะ 2-1 / 2 "
- DYNAQUIP CONTROLS บอลวาล์วกระตุ้นอิเล็กทรอนิกส์
- DIXON แหวนหมุน
- FUNNEL KING เหยือก/ ภาชนะตวง
- THOMAS & BETTS ฉนวนความร้อนหดแบบก้น
- BRADY เสากั้น
- MORSE CUTTING TOOLS รีมเมอร์ปรับและขยายได้
- VESTIL รถเข็นเท้าแขนซีรีส์ CANT
- VESTIL LAD-DD ซีรีส์ บันไดสองขั้น แบบมีสตรัท