Parker B39 | ข้อต่อตัวทองเหลือง ท่อ 3/4 นิ้ว 110 Cfm | 30n220 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER B39 ตัวต่อทองเหลือง 3/4 นิ้วท่อ 110 Cfm | AC4VVX 30N220

PARKER B39 ข้อต่อทองเหลือง ท่อ 3/4 นิ้ว 110 Cfm

In Stock
รายการ: AC4VVX รุ่น: B39อ้างไขว้: 30N220
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
฿5,851 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัว Coupler
ขนาดตัว3 / 4 "
การเชื่อมต่อท่อ(F) NPT
ประเภทการแลกเปลี่ยนด้านอุตสาหกรรม
ประเภทการล็อคกดเพื่อเชื่อมต่อ
วัสดุทองเหลือง
แม็กซ์ ไหล110 cfm
แม็กซ์ ความดัน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ3 / 4 "
ซีลไนไตร
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 250 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)6.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.29
รหัส HS8481801095
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดเกลียวขนาดตัวการเชื่อมต่อท่อประเภทการแลกเปลี่ยนชิ้นแม็กซ์ ไหลแม็กซ์ ความดันขนาดท่อราคา
PARKER B33 ตัวต่อทองเหลือง Fnpt ท่อ 1/4 นิ้ว | AC4VUY 30N197 B33-1 / 4 "(F) NPTด้านอุตสาหกรรมตัว Coupler25 cfm300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "฿1,545
PARKER B34 ตัวต่อทองเหลือง Mnpt ท่อ 3/8 นิ้ว | AC4VVB 30N201 B34-3 / 8 "(ม) NPTด้านอุตสาหกรรมตัว Coupler50 cfm300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 8 "฿2,477
PARKER B34-5BPN ตัวต่อทองเหลืองกดบน 50 Cfm | AC4VVD 30N203 B34-5BPN-3 / 8 "ผลักด้านอุตสาหกรรมตัว Coupler50 cfm300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-฿2,810
PARKER B37 ตัวต่อทองเหลือง 1/2 นิ้วท่อ 110 Cfm | AC4VVP 30N213 B37-1 / 2 "(F) NPTด้านอุตสาหกรรมตัว Coupler110 cfm300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "฿3,223
PARKER UC-251-4MP ข้อต่อสวมเร็ว แบบกดเพื่อเชื่อมต่อ ทองเหลือง 150 Psi | AC4WDL 30N395 ยูซี-251-4MP1 / 4-18 "1 / 4 "(ม) NPTสากลCoupler ด่วน25 cfm150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "฿1,645
PARKER UC-251-6MP ข้อต่อ ขนาดเกลียว 3/8 นิ้ว 150 Psi ทองเหลือง | AC4WDN 30N397 ยูซี-251-6MP3 / 8-18 "1 / 4 "(ม) NPTด้านอุตสาหกรรมการแต่งงานกัน25 cfm150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 8 "฿1,820

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER B39 ข้อต่อทองเหลือง ท่อ 3/4 นิ้ว 110 Cfm
฿5,851 / หน่วย