PARKER วาล์วตัวถังเหล็ก
สไตล์ | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | ความสูง | ความยาว | วัสดุ | แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | ขนาดเกลียว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B08-2-6T | - | 1" | 1.75 " | เหล็ก | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 8 " | 1.75 " | ฿3,471 | |
B | B08-3-6T | - | 1" | 2.25 " | เหล็ก | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 8 " | 2.5 " | ฿3,788 | |
A | B08-2-A6T | อลูมิเนียม | 1" | 1.75 " | อลูมิเนียม | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 8 " | 1.75 " | ฿1,710 | |
B | B08-3-A6T | อลูมิเนียม | 1" | 2.25 " | อลูมิเนียม | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 8 " | 2.5 " | ฿2,265 | |
A | B10-2-A8T | อลูมิเนียม | 2" | 1.25 " | อลูมิเนียม | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | 2" | ฿3,089 | |
B | B10-3-A8T | อลูมิเนียม | 2.63 " | 1.25 " | อลูมิเนียม | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | 2.5 " | ฿5,513 | |
B | B10-3-8T | เหล็ก | 1.25 " | 2.5 " | เหล็ก | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | 2.63 " | ฿5,379 | |
A | B10-2-8T | เหล็ก | 1.25 " | 2" | เหล็ก | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | 2" | ฿3,025 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ทางลาดสำหรับโหลดยานยนต์
- เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า
- ช่องว่างเหล็กคาร์บอนแผ่นบาร์และสต็อกแผ่น
- สเปรย์กาว
- กระทู้รั้ว
- ไฟงาน
- ไวนิล
- เครื่องทำความร้อนพิเศษ
- เราเตอร์
- เครื่องมือกัด
- MASTER APPLIANCE เครื่องมือความร้อน
- PROTO เข็มขัดเครื่องมือ
- RITTAL สายเคเบิลเชื่อมต่อ
- MJ MAY ม้วนสต็อก 25 ฟุต X 24 นิ้ว
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน NoGo, 1 1/2-20 Un
- EATON E2ME Type Mining เบรกเกอร์วงจรอิเล็กทรอนิกส์แม่พิมพ์
- CONDOR ฝาสูบล็อค
- MONARCH กระเป๋าหิ้วแบบล็อค
- GASTON MILLE รองเท้าเซฟตี้มอนสเตอร์
- EATON เซอร์กิตเบรกเกอร์เคสแบบสมบูรณ์ซีรีส์ C, ประเภท GDB, เฟรม G