Parker B08-2-6t | ตัววาล์ว ขนาดเกลียว 3/8 นิ้ว | 4dmn6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER B08-2-6T ตัววาล์ว ขนาดเกลียว 3/8 นิ้ว | AD7DBN 4DMN6

PARKER B08-2-6T ตัววาล์ว ขนาดเกลียว 3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD7DBN รุ่น: B08-2-6Tอ้างอิงข้าม: 4DMN6
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
฿3,471 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นร่างกายวาล์ว
ความสูง1"
ความยาว1.75 "
วัสดุเหล็ก
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จำนวนตำแหน่งวิธี 2
SAE ด้ายตรง (นิ้ว)9 / 16-18
ขนาดเกลียว3 / 8 "
ความกว้าง1.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8481909060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • เหมาะกับหมายเลขวาล์ว (4DML6, 4DML7, 4DML8, 4DML9, 4DMN2, 4DMN3, 4DMN4)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องความสูงความยาววัสดุแม็กซ์ แรงดันใช้งานขนาดเกลียวความกว้างราคา
PARKER B10-3-8T ตัววาล์ว ขนาดเกลียว 1/2 นิ้ว | AD7DAT 4DMK5 B10-3-8Tเหล็ก1.25 "2.5 "เหล็ก5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "2.63 "฿5,379
PARKER B10-2-8T ตัววาล์ว ขนาดเกลียว 1/2 นิ้ว | AD7DAU 4DMK6 B10-2-8Tเหล็ก1.25 "2"เหล็ก5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "2"฿3,025
PARKER B08-2-A6T ตัววาล์ว ขนาดเกลียว 3/8 นิ้ว | AD7DBM 4DMN5 B08-2-A6Tอลูมิเนียม1"1.75 "อลูมิเนียม3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 8 "1.75 "฿1,710
PARKER B08-3-A6T ตัววาล์ว ขนาดเกลียว 3/8 นิ้ว | AD7DBP 4DMN7 B08-3-A6Tอลูมิเนียม1"2.25 "อลูมิเนียม3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 8 "2.5 "฿2,265
PARKER B08-3-6T ตัววาล์ว ขนาดเกลียว 3/8 นิ้ว | AD7DBQ 4DMN8 B08-3-6T-1"2.25 "เหล็ก5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 8 "2.5 "฿3,788
PARKER B10-2-A8T ตัววาล์ว ขนาดเกลียว 1/2 นิ้ว | AD9PYM 4UA95 B10-2-A8Tอลูมิเนียม2"1.25 "อลูมิเนียม3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "2"฿3,089
PARKER B10-3-A8T ตัววาล์ว ขนาดเกลียว 1/2 นิ้ว | AD9PYN 4UA96 B10-3-A8Tอลูมิเนียม2.63 "1.25 "อลูมิเนียม3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "2.5 "฿5,513

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER B08-2-6T ตัววาล์ว ขนาดเกลียว 3/8 นิ้ว
฿3,471 / หน่วย