PASS และ SEYMOUR Flexcor Series 2-1 / 2 นิ้ว NPT ด้ามจับสายสเตนเลสสตีล
สไตล์ | รุ่น | ขนาดสายเคเบิล | |
---|---|---|---|
A | ซีจีเอส2501812ม | 1.68 ถึง 1.81 " | RFQ
|
A | ซีจีเอส2501938ม | 1.81 ถึง 1.94 " | RFQ
|
A | ซีจีเอส2502062ม | 1.94 ถึง 2.06 " | RFQ
|
A | ซีจีเอส2502188ม | 2.06 ถึง 2.19 " | RFQ
|
A | ซีจีเอส2502312ม | 2.19 ถึง 2.31 " | RFQ
|
A | ซีจีเอส2502438ม | 2.31 ถึง 2.44 " | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- พัดลมดูดอากาศแบบ Direct Drive
- ประตูและวาล์วโลก
- เชือกผูก
- อุปกรณ์โซลินอยด์วาล์ว
- เครื่องวัดความเครียดจากความร้อน
- ท่อไฮโดรลิค
- การก่ออิฐ
- การควบคุมแรงดันไฟฟ้า
- น้ำมันหล่อลื่นยานยนต์
- ตะขอ
- STRUCTURAL PLASTICS Dunnage แร็ค
- BRADY เครื่องหมายท่อฉนวนกันความร้อนไม่มีใยหิน
- APPROVED VENDOR ร็อดสต็อกโพลีฟีนิลีนซัลไฟด์อัด
- PROTO ชุดคีมแม่นยำ
- FOSTORIA การควบคุมความร้อนอินฟราเรดไฟฟ้า
- ROBERTSHAW ตะกั่วจุดระเบิด 4 1/2 นิ้ว 120 V
- BURNDY ตัวเชื่อมต่อการบีบอัด YGL ซีรี่ส์
- COOPER B-LINE เจคลิปคิทส์
- HUMBOLDT ตัวยึดสำหรับติดตั้งทรานสดิวเซอร์
- REMCO ตัวยึดผนังพื้นฐาน