PASS และ SEYMOUR Flexcor Series Standard Duty, Closed Mesh, Locking Bale Support Grips
สไตล์ | รุ่น | สายเคเบิล Dia. | |
---|---|---|---|
A | FC050-ปอนด์ | 0.5 ถึง 0.61 " | RFQ
|
A | FC062-ปอนด์ | 0.62 ถึง 0.74 " | RFQ
|
B | FC075-ปอนด์ | 0.75 ถึง 0.99 " | RFQ
|
B | FC100-ปอนด์ | 1 ถึง 1.24 " | RFQ
|
B | FC150-ปอนด์ | 1.5 ถึง 1.74 " | RFQ
|
B | FC125-ปอนด์ | 1.25 ถึง 1.49 " | RFQ
|
B | FC175-ปอนด์ | 1.75 ถึง 1.99 " | RFQ
|
B | FC200-ปอนด์ | 2 ถึง 2.49 " | RFQ
|
B | FC250-ปอนด์ | 2.5 ถึง 2.99 " | RFQ
|
B | FC300-ปอนด์ | 3 ถึง 3.49 " | RFQ
|
งานมาตรฐานซีรีส์ Flexcor, ตาข่ายปิด, ด้ามจับตัวรองรับก้อนแบบล็อค
อุปกรณ์จับยึด Pass & Seymour Flexcor Series เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรองรับที่เชื่อถือได้และปลอดภัยสำหรับสายเคเบิลในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ มีการออกแบบตาข่ายแบบปิดเพื่อการยึดเกาะที่ปลอดภัย ป้องกันการลื่นไถล อุปกรณ์จับยึดเหล่านี้มีโครงสร้างทอด้วยลวดทองแดงเคลือบดีบุก ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านความทนทานต่อการกัดกร่อน อายุการใช้งานที่ยาวนาน และความน่าเชื่อถือที่ยอดเยี่ยม
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แท็กที่ควรรู้
- อุปกรณ์เสริมไดรฟ์ความถี่ที่ปรับได้
- ตัวควบคุมอุณหภูมิเปลี่ยนฮีตเตอร์แช่
- CAM จับ
- ผู้ไล่ตามเธรด
- สาลี่และอุปกรณ์เสริมสำหรับรถสาลี่
- ไวร์เวย์
- Pins
- ข้อต่อหมุนและการขยายแบบหมุน
- น้ำยาซีลเกลียวและปะเก็น
- FLUORAMICS ตัวป้องกันการกัดกร่อน Tufoil
- NITE IZE เครื่องรัดเชือก
- 3M ซีรี่ส์ 8905 เทปโพลีเอสเตอร์
- DIXON ส่วนขยายของด้ามจับแบบขึ้นรูป
- ANVIL หัวนมหนักมาก
- EATON ชุดคอนเนคเตอร์ประเภท FDP
- TIMKEN ซีลน้ำมันอิมพีเรียล
- SMC VALVES กระบอกสูบซีรีส์สต๊อปเปอร์
- BALDOR / DODGE MAL มัดสายพานตัว V งานเบา
- WEG ชุดซ่อม PAC-Series