PASS AND SEYMOUR FC075-LB อุปกรณ์จับยึดแบบมาตรฐาน, ตาข่ายปิด, เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.750 ถึง 0.990 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รองรับ Grip |
ความยาวของก้อน | 18 " |
ทำลายความแข็งแรง | £ 1320 |
สายเคเบิล Dia. | 0.75 ถึง 0.99 " |
ความยาวตาข่าย (นิ้ว) | 14 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | สายเคเบิล Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|
FC050-ปอนด์ | 0.5 ถึง 0.61 " | - | RFQ
|
FC300-ปอนด์ | 3 ถึง 3.49 " | - | RFQ
|
FC250-ปอนด์ | 2.5 ถึง 2.99 " | - | RFQ
|
FC200-ปอนด์ | 2 ถึง 2.49 " | - | RFQ
|
FC175-ปอนด์ | 1.75 ถึง 1.99 " | - | RFQ
|
FC150-ปอนด์ | 1.5 ถึง 1.74 " | - | RFQ
|
FC125-ปอนด์ | 1.25 ถึง 1.49 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.