แคลมป์แอคชั่นแนวตรง Destaco 601-SS เหมาะสำหรับการจับชิ้นงานกับพื้นผิวแนวตั้งในโรงงานโลหะและการผลิต เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบัดกรี การติดกาว การทดสอบและการประกอบ แคลมป์นี้มีโครงสร้างสแตนเลสที่ให้ความทนทานต่อการสึกหรอ/ความเสียหายจากสภาวะอุตสาหกรรมที่รุนแรง แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco มีการออกแบบที่กะทัดรัดทำให้ใช้งานได้ในพื้นที่จำกัดและพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึง แคลมป์เส้นตรง Destaco มีฐานแบบหน้าแปลนเพื่อความสะดวกในการติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน แคลมป์แอ็คชันแบบเส้นตรงนี้มีตัวเกลียวที่ช่วยให้ยึดผ่านรูได้เพื่อให้จับยึดได้ง่ายและปลอดภัย ลูกสูบทรงกลมยึดชิ้นงานให้เข้าที่อย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันการเลื่อนหลุดระหว่างการทำงาน แคลมป์ Destaco 601 Series มีให้เลือกทั้งแบบชุบสังกะสีและเหล็กกล้าคาร์บอนบน Raptor Supplies.
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 601-SS ออกแบบมาเพื่อการบัดกรี การติดกาว การทดสอบและการประกอบ
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 601-SS มีโครงสร้างเหล็กคาร์บอนและผิวเคลือบสังกะสีเพื่อความทนทานต่อความเสียหาย / การสึกหรอจากสภาวะอุตสาหกรรมที่รุนแรง
- แคลมป์แอ็คชันแบบเส้นตรงนี้มีตัวเกลียวที่ช่วยให้ยึดผ่านรูได้เพื่อให้จับยึดได้ง่ายและปลอดภัย
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco มีฐานแบบหน้าแปลนเพื่อความสะดวกในการติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงนี้มีการออกแบบที่กะทัดรัดทำให้ใช้งานได้ในพื้นที่จำกัดและพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึง
- ลูกสูบทรงกลมของแคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco ยึดชิ้นงานให้อยู่ในตำแหน่งอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันการเลื่อนหลุดระหว่างการทำงาน
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- แกนหมุนหัวหกเหลี่ยม Destaco 205943: แกนหมุนหัวหกเหลี่ยมเหล่านี้ใช้สำหรับเปลี่ยนแกนหมุนที่ชำรุด/ชำรุดบนแคลมป์แอคชั่นแนวตรง Destaco 601-SS
มาตรฐานและการรับรอง:
- Destaco 601-SS แคลมป์แบบเส้นตรงผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง:
- แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรง Destaco 601-SS มีรูปแบบการติดตั้งฐานแบบหน้าแปลนเพื่อให้สามารถติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานได้อย่างปลอดภัย ตามความต้องการ เนื่องจากฐานที่มีหน้าแปลน แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรงนี้สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายเช่นกัน
คำถามที่พบบ่อย:
Q. แคลมป์แอคชั่นเส้นตรงคืออะไร?
A. แคลมป์จับยึดแบบเส้นตรง Destaco เป็นแคลมป์แบบกด/ดึงแบบแมนนวลที่ใช้สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การเชื่อม งานไม้ อุปกรณ์ปรับความตึง และการประกอบและการทดสอบต่างๆ
ถาม: แบรนด์มีที่หนีบแบบเส้นตรงในรูปแบบอื่นหรือไม่?
ตอบ ใช่ นอกจากแคลมป์สแตนเลสนี้แล้ว Destaco ยังมีแคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอนที่คล้ายกันหลายแบบ (แคลมป์ Destaco 601-M & แคลมป์ Destaco 601-O).
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น กระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม ที่หนีบแบบใช้มือทำงานอย่างไร
A. ที่หนีบแบบใช้มือแบบธรรมดาจาก Destaco ต่างจากที่หนีบแบบใช้แรงอัดแบบแนวตรงซึ่งมีที่จับแยกต่างหากสำหรับยึดลูกสูบเพื่อยึดชิ้นงานให้เข้าที่
Q. ที่หนีบหนีบแนวตรงทำงานอย่างไร?
A. แคลมป์แบบเส้นตรงบางชนิด เช่น แคลมป์ Destaco 601-SS มีลูกสูบแบบเกลียวที่ยึดด้วยมือโดยใช้ด้ามจับแบบพลาสติก แคลมป์เหล่านี้มีที่จับล็อคสองทาง (ตำแหน่งหดหรือขยาย) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้แคลมป์นี้ในรูปแบบการผลักหรือดึง
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตอื่นๆ
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
ตอบ ใช่ แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอนจาก Destaco ชุบด้วยสังกะสีเพื่อให้ทนทานและลดการสึกหรอในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง สำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์ในสภาพกลางแจ้ง แคลมป์สแตนเลสก็มีให้เช่นกัน
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่ราบรื่นและความทนทานของแคลมป์เชิงกล ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco หมายถึงอะไร?
A. ที่จับสีแดงจะแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับตำแหน่งของที่จับสำหรับการปฏิบัติงานและเวลาที่ควรจะหยิบ สีแดงไม่มีข้อได้เปรียบเพิ่มเติมกับการทำงานของแคลมป์
ถาม แบรนด์มีที่หนีบการกระทำแบบเส้นตรงในรูปแบบอื่น ๆ หรือไม่?
A. Destaco ยังมีหลากหลาย ที่หนีบการกระทำแบบเส้นตรง ที่มีให้ในการกำหนดค่าและสไตล์ที่หลากหลาย เช่น ด้ามจับแบบหมุนได้/แบบตรง สแตนเลส และการออกแบบที่เปิดใช้งาน Toggle Lock Plus