ที่หนีบการกระทำแบบเส้นตรง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยึดชิ้นงานให้แน่นโดยขยับลูกสูบแคลมป์ไปตามแกนโดยใช้ตัวสลับแนวตรงหรือแบบกด / ดึง สามารถล็อคได้ทั้งในตำแหน่งขยายและหดเพื่อใช้เป็นแคลมป์ดึงและดัน เหมาะสำหรับการทดสอบ ฟิกซ์เจอร์ เครื่องจักรกลซีเอ็นซี การบัดกรี และการฉีดขึ้นรูปพลาสติกในอุตสาหกรรมอากาศยาน ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์ Destaco 601 ซีรีส์ แคลมป์มีการออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อลดความต้องการพื้นที่สำหรับการติดตั้งและการทำงานของแคลมป์ มีที่จับเพื่อดันหรือดึงลูกสูบเลื่อนแบบกลมเพื่อจับชิ้นงาน แคลมป์เหล่านี้มีฐานหน้าแปลนเพื่อให้ติดตั้งบนพื้นผิวแนวนอน/ชิ้นงานได้ง่าย แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 601-OSS มีเกลียวภายนอกแบบอิมพีเรียลบนลูกสูบเพื่อการยึดอย่างรวดเร็วของชุดประกอบสปินเดิลเกลียวแบบอิมพีเรียล มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนและความทนทาน เพื่อป้องกันการสึกหรอเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่มีการเสียดสี Raptor Supplies ยังมีแคลมป์แบบแมนนวลนี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแรงของโครงสร้าง ลูกสูบเกลียวภายในแบบอิมพีเรียล / เมตริก เพื่อการหนีบอย่างปลอดภัย
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 601-OSS มีประโยชน์สำหรับการประกอบ การติดกาว การบัดกรี และการทดสอบอุปกรณ์จับยึดในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ สินค้าอุปโภคบริโภค การขนส่ง และอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 601-OSS มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความแข็งแรงและความทนทานในการใช้งานหนัก
- มีลูกสูบทรงกลมพร้อมเกลียวภายนอก 1/4-20 (อิมพีเรียล) และจำกัดการเดินทางที่ 0.63 นิ้ว
- แคลมป์นี้มีรูปแบบการติดตั้งฐานแบบหน้าแปลนเพื่อให้ติดตั้งง่ายบนพื้นผิวแนวนอน
- มีแรงผลัก (ดัน) ต่อแรงกด (ดึง) อัตราส่วน 14: 1 / 25: 1 และความสูงของลูกสูบ 0.5 นิ้ว
- แคลมป์รุ่นนี้รับน้ำหนักได้สูงสุด 100 ปอนด์
- นอกจากนี้ยังมีด้ามจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ที่ถือได้ง่ายซึ่งช่วยลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- สปินเดิล Destaco: ชุดประกอบสปินเดิลเหล่านี้พอดีกับลูกสูบของแคลมป์แอคชั่นแนวตรง Destaco 601-OSS เพื่อการยึดชิ้นงานอย่างแน่นหนา
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์แบบเส้นตรง Destaco 601-OSS ได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของผู้ใช้ และประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 601-OSS มีรูแบบเกลียวบนฐานที่มีหน้าแปลนเพื่อการติดตั้งที่ปลอดภัยบนพื้นผิว / ชิ้นงานที่เรียบในแนวนอน
- แคลมป์นี้สามารถคลายเกลียวออกจากพื้นผิวที่ติดตั้งได้ง่ายโดยใช้ไขควงธรรมดาสำหรับการย้ายตำแหน่ง
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม มีแคลมป์ Destaco 601-OSS รุ่นอื่นๆ ใดบ้างที่มีจำหน่ายบน Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies เสนอแคลมป์แบบแมนนวลที่คล้ายกันซึ่งมีโครงสร้างเหล็ก (601-O) เพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้าง สำหรับรุ่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแคลมป์ Destaco 601-M โปรดดูที่ แคลมป์ Destaco 601 Series หน้าเว็บไซต์ของเรา
Q. ความสามารถในการจับยึดของแคลมป์มีความหมายอย่างไร?
ก. ความจุหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์เพื่อยึดอุปกรณ์ทางกลหรือแผ่นโลหะขณะประกอบชิ้นส่วนยานยนต์หรือระหว่างกระบวนการผลิต
ถาม: สีแดงของที่จับหมายถึงอะไรบนที่หนีบ Destaco หรือไม่?
A. ที่จับสีแดงจะแจ้งเตือนผู้ปฏิบัติงานถึงตำแหน่งของที่จับสำหรับการทำงาน และเมื่อใดควรจับที่จับ
ถาม Destaco ขายที่หนีบแบบใช้มือที่มีสีอื่นที่ไม่ใช่สีแดงหรือไม่
ตอบ ได้ Destaco สามารถจัดหาที่หนีบแบบใช้มือในด้ามจับสีต่างๆ ได้ตามความต้องการของลูกค้า Destaco ยังมีอุปกรณ์จับยึดแบบพิเศษที่ไม่มีโลโก้ Destaco เมื่อมีการร้องขอ
Q. ที่หนีบหนีบแนวตรงทำงานอย่างไร?
A. แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงดำเนินการด้วยตนเองโดยใช้คันโยกหรือมือจับเพื่อดันลูกสูบแคลมป์กับชิ้นงานและยึดไว้อย่างแน่นหนา โดยทั่วไปแล้ว ที่จับจะหมุนขึ้นหรือลงเพื่อดันหรือดึงลูกสูบแคลมป์
Q. แรงจับยึดต่างจากแรงจับ/ความจุอย่างไร?
ก. แรงหนีบหรือแรงออกแรงหมายถึงแรงจริงที่แคลมป์ส่งไปยังชิ้นงานเพื่อจับยึด แรงจับยึดหรือความจุเป็นตัววัดความแข็งแรงในอุดมคติของแคลมป์ โดยวัดระหว่างกระบวนการผลิต แรงจับยึดโดยทั่วไปจะน้อยกว่าความสามารถในการจับยึด ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ตำแหน่งของสปินเดิลในด้ามแคลมป์และแรงต้านที่กระทำกับแคลมป์
ถาม: แนะนำให้ใช้สารหล่อลื่นชนิดใดกับแคลมป์ Destaco ในการซ่อมบำรุง?
A. แนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่ออย่าง Mobil XTC เพื่อสร้างใหม่หรือบำรุงรักษาแคลมป์เชิงกล
ถาม ที่หนีบ Destaco มีความทนทานต่อการกัดกร่อนหรือไม่?
A. แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอน Destaco ทั้งหมดชุบด้วยสังกะสีเพื่อต้านทานการสึกหรอเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรงและให้ความทนทานต่อการเกิดสนิมด้วย Destaco ยังจัดหาที่หนีบสแตนเลสสำหรับการใช้งานที่ต้องการการจับยึดในสภาพกลางแจ้ง
ถาม แคลมป์ Destaco ใช้สำหรับรอกหรือยกของหรือไม่?
A. ไม่ได้ แคลมป์ Destaco รับน้ำหนักได้สำหรับการใช้งานจับยึดเท่านั้น ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับงานยกหรือยก