ที่หนีบการกระทำแบบเส้นตรง ยึดวัตถุหรือชิ้นงานให้แน่นโดยขยับลูกสูบแคลมป์ไปตามแกนโดยใช้ตัวสลับเส้นตรงหรือกด/ดึงการกด/ดึง แคลมป์เหล่านี้สามารถล็อคได้ทั้งในตำแหน่งที่ยืดออกและหดกลับเพื่อใช้เป็นแบบดึงและที่หนีบแบบกด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในการทดสอบ ฟิกซ์เจอร์ การตัดเฉือน CNC การบัดกรี และการใช้งานอื่นๆ ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์ แคลมป์ Destaco 601 Series เป็นแคลมป์เส้นตรงที่เล็กที่สุดของ Destaco โดยมีการออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อลดความต้องการพื้นที่สำหรับการติดตั้งแคลมป์และการใช้งาน มีที่จับเพื่อดันหรือดึงลูกสูบเลื่อนแบบกลมเพื่อจับชิ้นงาน ที่หนีบเหล่านี้มีฐานแบบมีปีกเพื่อให้ติดตั้งได้ง่าย แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 601-M นี้มีเกลียวภายในแบบเมตริกเพื่อการยึดลูกสูบอย่างรวดเร็ว โครงสร้างเพิ่มเติมจากเหล็กเพื่อความแข็งแรง ความทนทาน และการป้องกันจากการสึกหรอที่เกี่ยวข้องกับการเสียดสีRaptor Supplies ยังมีแคลมป์แบบแมนนวลที่มีข้อกำหนดคล้ายกันในโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน มีลูกสูบเกลียวนอกแบบอิมพีเรียลเพื่อการยึดที่ปลอดภัย
การใช้ประโยชน์:
- แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรง Destaco 601-M นี้มีประโยชน์สำหรับการติดกาว การตรวจสอบและงานเชื่อม การบัดกรีและการทดสอบและการปรับแรงตึง และการทำงานอื่นๆ ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ การขนส่ง และอาหารและบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 601-M มีรูปแบบการติดตั้งฐานแบบหน้าแปลนและให้ความจุในการจับสูงสุด 100 ปอนด์
- มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแรงและทนทานในการใช้งานหนัก
- แคลมป์นี้ยังมีลูกสูบทรงกลมพร้อมเกลียว M4 (เมตริก) และขีดจำกัดการเดินทาง 0.63 นิ้ว
- มีแรงผลัก (ดัน) ต่อแรงกด (ดึง) อัตราส่วน 14: 1 / 25: 1 และความสูงของลูกสูบ 0.5 นิ้ว
- นอกจากนี้ยังมีด้ามจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ที่ถือได้ง่ายซึ่งช่วยลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
- แคลมป์ล็อคได้ทั้งในตำแหน่งหดและขยายเพื่อความสะดวกของผู้ใช้
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Raptor Supplies มีสปินเดิลนีโอพรีนปลายแบนผูกมัด (205208-M) เพื่อให้พอดีกับลูกสูบของแคลมป์ Destaco 601-M เพื่อการยึดจับชิ้นงานอย่างปลอดภัย
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 601-M เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของผู้ใช้ และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 601-M ติดตั้งกับพื้นผิว/ชิ้นงานโดยใช้รูเกลียวที่ฐานของแคลมป์เพื่อการติดตั้งที่ปลอดภัย
คำถามที่พบบ่อย:
Q. มีแคลมป์ Destaco 601-M รุ่นอื่นๆ ใดบ้างที่มีจำหน่ายบน Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies ยังมีแคลมป์แบบแมนนวลเหล่านี้พร้อมเกลียวใน #8-32 (อิมพีเรียล) (601) และเกลียวนอก 1/4-20 (อิมพีเรียล) (601-O) เพื่อความปลอดภัยในการจับชิ้นงาน สำหรับรุ่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแคลมป์ Destaco 601-M โปรดดูที่ แคลมป์ Destaco 601 Series หน้าเว็บไซต์ของเรา
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
ก. คำว่า "ความจุในการจับ" หรือแรงจับหมายถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์ ชิ้นงาน หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตอื่นๆ
ถาม: สีแดงของที่จับหมายถึงอะไรบนที่หนีบ Destaco หรือไม่?
A. ที่จับสีแดงจะแจ้งเตือนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับตำแหน่งของที่จับสำหรับการทำงานและเวลาที่เขาควรคว้ามัน
ถาม Destaco ขายที่หนีบแบบใช้มือที่มีสีอื่นที่ไม่ใช่สีแดงหรือไม่
ตอบ ได้ Destaco สามารถจัดหาที่หนีบแบบใช้มือพร้อมที่จับสีต่างๆ ได้ตามความต้องการของลูกค้า Destaco ยังมีอุปกรณ์จับยึดแบบพิเศษที่ไม่มีโลโก้ Destaco เมื่อแจ้งความประสงค์
Q. จะเลือกแคลมป์แอคชั่นเส้นตรงได้อย่างไร?
A. ที่หนีบ Destaco มีการติดตั้งฐานหน้าแปลนเพื่อการติดตั้งง่าย และโครงสร้างเหล็กและสแตนเลสเพื่อความแข็งแรงและทนต่อการกัดกร่อน แคลมป์เหล่านี้มีความสามารถในการจับยึดที่หลากหลายเพื่อรองรับแรงภายนอกสูงสุดที่แคลมป์ล็อคสามารถจับได้โดยไม่เสียรูปถาวร แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงยังมีเกลียวลูกสูบภายนอก/ภายในในรูปแบบอิมพีเรียลหรือเมตริกสำหรับการติดตั้งที่ปลอดภัย ลูกค้าควรสังเกตระยะทางที่ลูกสูบแคลมป์เดินทางขณะซื้อแคลมป์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน
Q. ที่หนีบหนีบแนวตรงทำงานอย่างไร?
A. แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงดำเนินการด้วยตนเองโดยใช้คันโยกหรือมือจับเพื่อดันลูกสูบแคลมป์กับชิ้นงานและยึดไว้อย่างแน่นหนา โดยทั่วไปแล้ว ที่จับจะหมุนขึ้นหรือลงเพื่อดันหรือดึงลูกสูบแคลมป์
ถาม ที่หนีบ Destaco มีความทนทานต่อการกัดกร่อนหรือไม่?
A. แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอน Destaco ทั้งหมดชุบด้วยสังกะสีเพื่อต้านทานการสึกหรอเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรงและให้ความทนทานต่อการเกิดสนิมด้วย Destaco ยังจัดหาที่หนีบสแตนเลสสำหรับการใช้งานที่ต้องการการจับยึดในสภาพกลางแจ้ง
ถาม แคลมป์ Destaco สามารถจัดการกับงานยกและ / หรืองานยกได้หรือไม่?
A. ไม่ได้ แคลมป์ Destaco รับน้ำหนักได้สำหรับการใช้งานจับยึดเท่านั้น ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้ในการยกหรือยกของ