แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 601-O เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานการตัดเฉือนแบบเบาในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์และอาหาร & บรรจุภัณฑ์ แคลมป์นี้ใช้แรงจับยึดจากด้านข้างมากกว่าด้านบน ยึดชิ้นงานให้แน่นในการใช้งานที่มีพื้นที่จำกัด มาพร้อมกับคันโยกที่จับลูกสูบเพื่อกดกับชิ้นงานและจับเข้าที่ขณะติดตั้ง เชื่อม ทดสอบ ฉีดพลาสติก เครื่องจักร CNC ประกอบ และปักหลัก หรือกดเบา ๆ ของอุปกรณ์อุตสาหกรรม นอกจากการล็อคในตำแหน่งที่ขยายแล้ว แคลมป์แอ็คชันแบบเส้นตรงนี้ยังช่วยให้สามารถหมุนด้ามจับและตกลงมาด้านล่างระนาบการติดตั้ง เพื่อล็อคในตำแหน่งหดกลับได้ แคลมป์เส้นตรง 601-O นี้มาพร้อมกับฐานตรงที่มีรูเกลียวที่ช่วยในการติดตั้งอย่างรวดเร็วและปลอดภัยกับโต๊ะทำงาน/พื้นผิวเรียบ และมาพร้อมกับที่จับคันโยกที่ยึดลูกสูบเพื่อกดกับชิ้นงานและยึดเข้าที่ แคลมป์ Destaco นี้ทำจากเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง และมีลูกสูบทรงกลมเพื่อการยึดที่รวดเร็วและปลอดภัย มีการออกแบบที่กะทัดรัดสำหรับทั้งชิ้นส่วนเดียวและการผลิตจำนวนมาก และสามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 100 ปอนด์
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรง Destaco 601-O ใช้สำหรับการบัดกรี การติดกาว การประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ และการทดสอบฟิกซ์เจอร์ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ และอาหาร & บรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 601-O มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความต้านทานการกัดกร่อน
- แคลมป์เส้นตรงนี้มีแถบ U และฐานตรงที่มีรูเกลียวเพื่อให้ติดตั้งง่าย
- มาพร้อมกับที่จับแบบผลัก/ดึงที่ใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้ลูกสูบเคลื่อนเข้าและออกตามแกน และสามารถใช้เป็นแคลมป์แบบกดหรือดึงได้โดยการล็อคไว้สองตำแหน่ง
- แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรง Destaco 601-O สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 100 ปอนด์
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์สลักดึง Destaco 601-O ผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อสุขภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ใช้ และประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 601-O มาพร้อมกับฐานตรงที่มีรูเกลียวสำหรับการติดตั้งแคลมป์กับโต๊ะทำงาน/พื้นผิวเรียบอย่างรวดเร็วและปลอดภัย
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรงทำงานอย่างไร?
A. แคลมป์แบบเส้นตรงประกอบด้วยลูกสูบแบบเลื่อนเพื่อให้การจับยึดแบบเส้นตรง ลูกสูบสามารถล็อคได้ทั้งในทิศทางดึงหรือดันเพื่อจับชิ้นงาน
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Q. ความสามารถในการจับยึดของแคลมป์มีความหมายอย่างไร?
A. แรงจับยึดหรือแรงจับของแคลมป์แสดงถึงความสามารถของแคลมป์เพื่อยึดอุปกรณ์ทางกลหรือแผ่นโลหะขณะประกอบชิ้นส่วนยานยนต์หรือระหว่างกระบวนการผลิต
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
A. สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนั้น เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะพื้นที่ที่จดจำได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น กระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มี ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม Destaco จัดหาเซ็นเซอร์แคลมป์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก