DESTACO 601 Series แคลมป์แอ็คชั่นเส้นตรง
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเกลียวลูกสูบ | กำลังการผลิตโฮลดิ้ง | สลับล็อคพลัส | วัสดุ | ฐานติดตั้ง | ความสูงของลูกสูบ | ลูกสูบ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 601 | # 8-32 | £ 100 | ไม่ | เหล็ก | หน้าแปลน | 0.5 " | รอบ | ฿801 | |
B | พ.ศ. 601-SS | # 8-32 | £ 100 | ไม่ | เหล็กกล้าไร้สนิม | หน้าแปลน | 0.5 " | รอบ | ฿2,476 | |
C | 601-O | 1 / 4-20 | £ 100 | ไม่ | เหล็ก | หน้าแปลน | 0.5 " | เธรดภายนอก | ฿1,592 | |
D | 601-อสส | 1 / 4-20 | £ 100 | ไม่ | เหล็กกล้าไร้สนิม | หน้าแปลน | 0.5 " | เธรดภายนอก | ฿2,916 | |
A | 601-M | M4 | £ 100 | ไม่ | เหล็ก | หน้าแปลน | 0.5 " | รอบ | ฿1,285 |
แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง 601 ซีรี่ส์
แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 601 Series เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานการตัดเฉือนแบบเบาในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ และอาหาร & บรรจุภัณฑ์ แคลมป์เหล่านี้ใช้แรงจับยึดจากด้านข้างมากกว่าด้านบน ยึดชิ้นงานให้แน่นในการใช้งานที่มีพื้นที่จำกัด มาพร้อมกับมือจับก้านโยกที่ยึดลูกสูบเพื่อกดกับชิ้นงานและจับเข้าที่ขณะทำการฟิกซ์เจอร์ การเชื่อม การทดสอบ การฉีดขึ้นรูปพลาสติก การตัดเฉือน CNC การประกอบและการปักหลักหรืองานกดเบา ๆ ของอุปกรณ์อุตสาหกรรม นอกจากการล็อคในตำแหน่งที่ดึงออกมาแล้ว แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงเหล่านี้ยังช่วยให้หมุนด้ามจับและตกลงมาด้านล่างระนาบการติดตั้งเพื่อล็อคในตำแหน่งหดกลับ แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงเหล่านี้มาพร้อมกับฐานหน้าแปลนที่มีรูเกลียวที่ช่วยในการติดตั้งแคลมป์กับโต๊ะทำงาน/พื้นผิวเรียบอย่างรวดเร็วและปลอดภัย และมาพร้อมกับที่จับคันโยกที่ยึดลูกสูบเพื่อกดกับชิ้นงานและจับเข้าที่ . แคลมป์ Destaco เหล่านี้ทำจากเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง และมีการติดตั้งลูกสูบทรงกลมเพื่อการยึดที่รวดเร็วและปลอดภัย แคลมป์แบบเส้นตรงเหล่านี้มีการออกแบบที่กะทัดรัดสำหรับทั้งชิ้นส่วนเดียวและการผลิตจำนวนมาก และสามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 100 ปอนด์ แคลมป์ Destaco เข้ากันได้กับสปินเดิล Destaco 105203, 205208-M และ 205943 เพื่อให้การทำงานอัตโนมัติ การทำงานและการกักเก็บที่มีประสิทธิภาพสูง สารละลายและแรงจับยึดที่เหมาะสมที่สุด แคลมป์เหล่านี้มีจำหน่ายในรูปแบบการวัดแบบอิมพีเรียลและแบบเมตริกบน Raptor Supplies.
เรายังจัดหา แคลมป์ตรงรุ่น 602 รับน้ำหนักได้มากถึง 200 ปอนด์
ใช้
แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 601 Series ใช้สำหรับบัดกรี การติดกาว การประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ และการทดสอบฟิกซ์เจอร์
คุณสมบัติ
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 601 Series มีโครงสร้างเหล็ก / สแตนเลสเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความต้านทานการกัดกร่อน
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงเหล่านี้มีฐานหน้าแปลนที่มีรูเกลียวเพื่อให้ติดตั้งง่าย
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 601 Series สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 100 ปอนด์
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 601 Series เข้ากันได้กับสปินเดิล Destaco 105203, 205208-M และ 205943
- Destaco 105203: สปินเดิลนีโอพรีนปลายแบนปลายแบนนี้ให้ความทนทานต่อน้ำมัน และปราศจาก LABS (ซิลิโคน) แกนหมุนนี้สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -22 ถึง 212 องศาฟาเรนไฮต์ แกนหมุนนี้มีน็อตยึดเพื่อป้องกันการสั่นสะเทือนจากการคลายสลักเกลียว
มาตรฐานและการอนุมัติ
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 601 Series ผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อสุขภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ใช้ และประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของแคลมป์
การติดตั้ง
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 601 Series มาพร้อมกับฐานที่มีหน้าแปลนพร้อมรูเกลียวสำหรับการติดตั้งแคลมป์กับโต๊ะทำงาน/พื้นผิวเรียบอย่างรวดเร็วและปลอดภัย
คำถามที่พบบ่อย
แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรงทำงานอย่างไร?
แคลมป์แบบเส้นตรงประกอบด้วยลูกสูบแบบเลื่อนเพื่อให้การจับยึดแบบเส้นตรง ลูกสูบสามารถล็อคได้ทั้งในทิศทางดึงหรือดันเพื่อจับชิ้นงาน
จาระบีชนิดใดที่เหมาะกับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G นั้นยอดเยี่ยมสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
ความสามารถในการจับยึดของแคลมป์หมายถึงอะไร?
ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับของแคลมป์แสดงถึงความสามารถของแคลมป์เพื่อยึดอุปกรณ์ทางกลหรือแผ่นโลหะขณะประกอบชิ้นส่วนยานยนต์หรือในระหว่างกระบวนการผลิตใดๆ
สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนี้ เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะพื้นที่ที่จดจำได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
แรงหนีบหมายถึงอะไร?
แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ กระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งแกนหมุน (ความยาวแขนจับยึด) และความกดอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
Destaco จัดหาแคลมป์เซนเซอร์แบบกันน้ำหรือไม่
ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก
อุปกรณ์เสริมใดบ้างที่เข้ากันได้กับแคลมป์แอคชั่นแนวตรง Destaco 601 Series?
แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 601 Series สามารถใช้กับสปินเดิล 105203, 205208-M และ 205943 ของแบรนด์ได้
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องตัดท่อและท่อ
- เครื่องหมายอุตสาหกรรม
- ไมโครมิเตอร์ชนิดพิเศษ
- สไลด์ไมโครสโคปและที่เก็บสไลด์
- ผ้ากันเปื้อนทนไฟ
- อะไหล่
- บริการจัดเก็บและขนส่งอาหาร
- ปั๊ม
- การเคลื่อนที่ของอากาศ
- อลูมิเนียม
- RIDGID Bench Yoke คีมจับ
- VIEGA MEGAPRESS การลดอะแดปเตอร์
- LAB SAFETY SUPPLY ตู้เซฟ
- COXREELS ม้วนท่อแบบใช้มอเตอร์ 1185 ซีรี่ส์
- DWYER INSTRUMENTS 626 ซีรี่ส์ ทรานสมิตเตอร์ความดันอุตสาหกรรม
- APOLLO VALVES บอลวาล์วอินไลน์บรอนซ์ 70-800 Series, FNPT x MNPT
- SMC VALVES ฝาท้าย
- SQUARE D เซอร์กิตเบรกเกอร์ปลั๊กอิน QO มาตรฐาน
- BOSTON GEAR 7 เฟืองตุ้มปี่เกลียวเหล็ก Diametral Pitch