PASS และ SEYMOUR Flexcor Series Standard Duty, Closed Mesh, Offset Eye Support Grips
สไตล์ | รุ่น | ความยาวของก้อน | สายเคเบิล Dia. | |
---|---|---|---|---|
A | FC062-อ๊อฟ | 4" | 0.62 ถึง 0.74 " | RFQ
|
A | FC075-อ๊อฟ | 4" | 0.75 ถึง 0.99 " | RFQ
|
A | FC050-อ๊อฟ | 4" | 0.5 ถึง 0.61 " | RFQ
|
B | FC150-อ๊อฟ | 5" | 1.5 ถึง 1.74 " | RFQ
|
C | FC125-อ๊อฟ | 5" | 1.25 ถึง 1.49 " | RFQ
|
D | FC100-อ๊อฟ | 5" | 1 ถึง 1.24 " | RFQ
|
E | FC200-อ๊อฟ | 6" | 2 ถึง 2.49 " | RFQ
|
B | FC175-อ๊อฟ | 6" | 1.75 ถึง 1.99 " | RFQ
|
E | FC250-อ๊อฟ | 8" | 2.5 ถึง 2.99 " | RFQ
|
E | FC350-อ๊อฟ | 9" | 3.5 ถึง 3.99 " | RFQ
|
E | FC300-อ๊อฟ | 9" | 3 ถึง 3.49 " | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- หม้อต้มน้ำและไอน้ำ
- ลวดสลิง Swageless Stud Fittings
- เครื่องมือติดตั้งและถอดยาง
- เครื่องช่วยหายใจแบบดาวน์บลาสต์แบบขับตรง
- ม้วนท่ออากาศ / สายไฟฟ้า
- เครื่องมือการจีบ
- ฉลากการจัดส่งและอุปกรณ์เสริม
- อุปกรณ์พันผ้ายืดและผ้ายืด
- ที่เก็บความปลอดภัย
- ฟลัชวาล์ว
- PARKER ลดหัวนม Hex เพศชาย
- MICRO 100 เครื่องมือเซาะร่องรัศมีเต็ม
- MAIN FILTER INC. อินเตอร์เชนจ์ตัวกรองไฮดรอลิก ลวดตาข่าย 149 ไมครอน ซีลไวตัน
- HOFFMAN พิมพ์ 3R วางตรงส่วน Wireways
- ANVIL ฝาท่อ
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 บอลวาล์วระบายอากาศ/สารฟอกขาวสำหรับอุตสาหกรรม ปลายซ็อกเก็ต EPDM
- SPEARS VALVES CPVC ปลั๊กวาล์วประตู, ซ็อกเก็ตสิ้นสุด, EPDM
- EATON แผ่นโมดูลเบรกเกอร์เคสแม่พิมพ์
- MERSEN FERRAZ อุปสรรคสิ้นสุด
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกสว่านไฮสปีดยาวพิเศษ