PASS AND SEYMOUR FC300-OF อุปกรณ์จับยึดแบบมาตรฐาน, ตาข่ายปิด, เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.000 ถึง 3.490 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รองรับ Grip |
ความยาวของก้อน | 9" |
ทำลายความแข็งแรง | £ 5040 |
สายเคเบิล Dia. | 3 ถึง 3.49 " |
ความยาวตาข่าย (นิ้ว) | 26 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวของก้อน | สายเคเบิล Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
FC350-อ๊อฟ | 9" | 3.5 ถึง 3.99 " | - | RFQ
| |
FC250-อ๊อฟ | 8" | 2.5 ถึง 2.99 " | - | RFQ
| |
FC200-อ๊อฟ | 6" | 2 ถึง 2.49 " | - | RFQ
| |
FC175-อ๊อฟ | 6" | 1.75 ถึง 1.99 " | - | RFQ
| |
FC150-อ๊อฟ | 5" | 1.5 ถึง 1.74 " | - | RFQ
| |
FC125-อ๊อฟ | 5" | 1.25 ถึง 1.49 " | - | RFQ
| |
FC100-อ๊อฟ | 5" | 1 ถึง 1.24 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.