ผลิตภัณฑ์ PETERSEN 130-9 Series ปลั๊กท่อสำหรับงานหนัก
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางกิ่ว | ความยาวกิ่ว | แม็กซ์ เส้นผ่าศูนย์กลาง | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 130-920 | 12 " | 43 " | 20.7 " | 13 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 20 " | ฿92,170 | |
A | 130-921 | 12 " | 43 " | 21.8 " | 13 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 21 " | ฿92,850 | |
A | 130-924 | 12 " | 66 " | 25.2 " | 11 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 24 " | ฿103,236 | |
A | 130-927 | 12 " | 66 " | 28.2 " | 11 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 27 " | ฿111,952 | |
A | 130-930 | 12 " | 66 " | 31.25 " | 11 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 30 " | ฿129,818 | |
A | 130-948 | 12 " | 95 " | 50 " | 5.6 Psi | 48 " | ฿218,094 | |
A | 130-918 | 12 " | 43 " | 18.8 " | 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 18 " | ฿79,869 | |
A | 130-933 | 12 " | 95 " | 34.25 " | 8.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 33 " | ฿150,898 | |
A | 130-936 | 12 " | 95 " | 37.5 " | 8.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 36 " | ฿171,360 | |
A | 130-942 | 12 " | 95 " | 43.7 " | 7.8 Psi | 42 " | ฿194,109 | |
A | 130-915 | 12 " | 43 " | 15.5 " | 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 15 " | ฿77,890 | |
A | 130-960 | 15 " | 126 " | 62 " | 5.6 Psi | 60 " | ฿293,389 | |
A | 130-954 | 15 " | 95 " | 56 " | 5.6 Psi | 54 " | ฿250,858 | |
A | 130-966 | 15 " | 126 " | 68 " | 3.5 Psi | 66 " | ฿332,581 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมเครื่องทดสอบ Durometer
- การตรวจจับโพรบ
- ปั๊มความร้อนโซลินอยด์คอยส์
- Barrier Grab อุปกรณ์เสริม
- ขาตั้งทรงกระบอก
- ตัวจับเวลา
- เชิงเส้นเคลื่อนไหว
- น้ำมันหล่อลื่นยานยนต์
- ตะขอ
- อุดรูรั่ว
- SCHNEIDER ELECTRIC 120VAC รีเลย์
- GEORG FISCHER Van-Stone Flange, CPVC, เทา, 4 หลุม
- GENERAL ELECTRIC ตัวแยกการเชื่อมต่อแบบหลอมรวม Magnetic Starter
- JET TOOLS สว่านหัวเกียร์พร้อมดอกต๊าป 230v
- BENCHMARK SCIENTIFIC ท่อสำเร็จรูปสำหรับ Homogenizer
- TSUBAKI สเตอร์ 2.330
- BUSSMANN ฟิวส์พิเศษซีรีส์ ECSR
- EATON M050 ซีรีส์ 5A หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าแยกแกน
- MORSE DRUM พาวล์สปริงส์
- BOSTON GEAR ซีรีส์ 800 ชุดขับเคลื่อนเฟืองท้ายแบบมีหน้าแปลน