PETERSEN PRODUCTS 130-954 ท่อเสียบ เป่าลม ทรงหมอน ขนาดกลาง ขนาด 54 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อเสียบ |
วัสดุของตัวเครื่อง | ยูรีเทน |
เส้นผ่านศูนย์กลางกิ่ว | 15 " |
ความยาวกิ่ว | 95 " |
แม็กซ์ เส้นผ่าศูนย์กลาง | 56 " |
แม็กซ์ ความดัน | 5.6 Psi |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 225 องศา F |
ขนาดที่กำหนด | 54 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 21.6 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางกิ่ว | ความยาวกิ่ว | แม็กซ์ เส้นผ่าศูนย์กลาง | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130-915 | 12 " | 43 " | 15.5 " | 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 15 " | ฿77,890 | |
130-918 | 12 " | 43 " | 18.8 " | 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 18 " | ฿79,869 | |
130-920 | 12 " | 43 " | 20.7 " | 13 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 20 " | ฿92,170 | |
130-921 | 12 " | 43 " | 21.8 " | 13 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 21 " | ฿92,850 | |
130-924 | 12 " | 66 " | 25.2 " | 11 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 24 " | ฿103,236 | |
130-927 | 12 " | 66 " | 28.2 " | 11 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 27 " | ฿111,952 | |
130-930 | 12 " | 66 " | 31.25 " | 11 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 30 " | ฿129,818 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.