PETERSEN PRODUCTS 136 Series ปลั๊กท่อ
สไตล์ | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | เส้นผ่านศูนย์กลางกิ่ว | ความยาว | แม็กซ์ เส้นผ่าศูนย์กลาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 136-024-86 | แม่พิมพ์ยาง | 12.7 " | 33 " | 24 " | ฿100,083 | |
B | 136-016-8215 | แม่พิมพ์ยาง | 7.6 " | 24 " | 16 " | ฿43,705 | |
A | 136-024-84 | แม่พิมพ์ยาง | 12.7 " | 33 " | 24 " | ฿98,105 | |
B | 136-012-81 | แม่พิมพ์ยาง | 5.6 " | 21 " | 12 " | ฿30,600 | |
B | 136-024-82 | แม่พิมพ์ยาง | 12.7 " | 33 " | 24 " | ฿88,770 | |
C | 136-060-84 | แม่พิมพ์ยาง | 23.5 " | 91 " | 60 " | ฿438,229 | |
B | 136-008-81 | แม่พิมพ์ยาง | 3.6 " | 20 " | 8" | ฿23,861 | |
C | 136-040-82 | แม่พิมพ์ยาง | 18.6 " | 45 " | 40 " | ฿172,163 | |
B | 136-021-82 | แม่พิมพ์ยาง | 10.7 " | 25 " | 21 " | ฿50,320 | |
C | 136-048-84 | แม่พิมพ์ยาง | 22.6 " | 57 " | 48 " | ฿205,298 | |
B | 136-030-82 | แม่พิมพ์ยาง | 13.5 " | 41 " | 30 " | ฿104,967 | |
B | 136-012-8207 | ยาง | 5.6 " | 21 " | 12 " | ฿30,909 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสแตนด์บายระบายความร้อนด้วยของเหลว
- นิวเมติกลิมิตวาล์ว
- การติดตั้งและชุดเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว
- ปั้มน้ำมัน
- สต็อกบอลสแตนเลส
- หมวกกันน็อกเชื่อมและอุปกรณ์ป้องกันการเชื่อม
- กลองและถังปั๊ม
- การแข่งขันในร่ม
- ไฟฉุกเฉิน
- สารกัดกร่อนพิเศษ
- APPROVED VENDOR ไม่โหลดสแน็ปสปริงชั้นประหยัดแบบหมุนได้
- DUCTMATE Couplers ปะเก็น
- BATTALION สายรัดข้อมือพวงกุญแจ
- JACKSON SAFETY WF10 ตัวกรองแบบพาสซีฟสำหรับการเชื่อม
- EDWARDS SIGNALING 520 Hz ลำโพง Strobe
- MARTIN SPROCKET ซีรีส์สายพานลำเลียงสต็อก เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้งชนิด B รู 2082 หมายเลขโซ่
- MARTIN SPROCKET เฟืองตัวหนอนเกลียวเดี่ยว 4 พิทช์
- LOVEJOY MDSD ซีรี่ส์ มินิดิสก์ แคลมป์สไตล์ ดิสก์เดี่ยว คัปปลิ้ง รูนิ้ว
- ENERPAC อานม้าแบบหยักสำหรับยึดกระบอกสูบซีรีส์ A