PETERSEN PRODUCTS 137 Series ปลั๊กท่อ
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางกิ่ว | ความยาว | แม็กซ์ เส้นผ่าศูนย์กลาง | ขนาดที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 137-0013 | 0.8 " | 2.6 " | 1.3 " | 1" | ฿1,600 | |
A | 137-0016 | 1.3 " | 2.8 " | 1.6 " | 1.5 " | ฿1,661 | |
B | 137-002MM | 1.4 " | 6.3 " | 2.8 " | 1.5 "ถึง 2.8" | ฿9,018 | |
A | 137-003-ม | 1.8 " | - | 3" | 2 "ถึง 3" | ฿2,650 | |
C | 137-002-8 | 1.8 " | 3.1 " | 2" | 2" | ฿5,989 | |
A | 137-002 | 1.8 " | 2.8 " | 2" | 2" | ฿1,785 | |
B | 137-006MM | 2.7 " | 12 " | 6" | 2.8 "ถึง 6" | ฿12,480 | |
A | 137-003 | 2.8 " | 3.3 " | 3" | 3" | ฿1,847 | |
A | 137-004-ม | 2.8 " | - | 4" | 3 "ถึง 4" | ฿2,898 | |
C | 137-004-8 ม | 2.8 " | 1/2' | 4" | 3 "ถึง 4" | ฿8,029 | |
C | 137-003-8 | 2.8 " | 3.3 " | 3" | 3" | ฿6,545 | |
C | 137-004-8 | 3.3 " | 5.7 " | 4" | 4" | ฿6,730 | |
A | 137-004 | 3.3 " | 5.7 " | 4" | 4" | ฿2,094 | |
C | 137-006-8 ม | 3.3 " | 1/2' | 6" | 4 "ถึง 6" | ฿9,080 | |
A | 137-006-ม | 3.3 " | - | 6" | 4 "ถึง 6" | ฿6,792 | |
B | 137-008MM | 3.6 " | 20 " | 8" | 4 "ถึง 8" | ฿17,494 | |
D | 137-008-ม | 5.6 " | - | 8" | 6 "ถึง 8" | ฿8,469 | |
B | 137-012MM | 5.6 " | 21 " | 12 " | 6 "ถึง 12" | ฿25,469 | |
C | 137-008-8 ม | 5.6 " | 1' | 8" | 6 "ถึง 8" | ฿11,807 | |
E | 137-006-8 | 5.6 " | 7.5 " | 6" | 6" | ฿7,541 | |
A | 137-006 | 5.6 " | 7.5 " | 6" | 6" | ฿4,760 | |
C | 137-008-8 | 6.9 " | 9.5 " | 8" | 8" | ฿9,643 | |
D | 137-008 | 6.9 " | 8.7 " | 8" | 8" | ฿7,480 | |
B | 137-016 | 7.6 " | 24 " | 16 " | 16 " | ฿30,785 | |
C | 137-010-8 | 8.6 " | 11.8 " | 10 " | 10 " | ฿12,178 | |
D | 137-010 | 8.6 " | 9.8 " | 10 " | 10 " | ฿12,240 | |
B | 137-021 | 10.7 " | 25 " | 21 " | 12 "ถึง 21" | ฿42,901 | |
D | 137-012 | 10.8 " | 10.8 " | 12 " | 12 " | ฿15,269 | |
C | 137-012-8 | 10.8 " | 13.7 " | 12 " | 12 " | ฿17,618 | |
B | 137-024 | 12.7 " | 33 " | 24 " | 14 "ถึง 24" | ฿47,723 | |
F | 137-030 | 13.5 " | 41 " | 30 " | 15 "ถึง 30" | ฿88,276 | |
F | 137-040 | 18.6 " | 45 " | 40 " | 20 "ถึง 40" | ฿100,887 | |
F | 137-048 | 22.6 " | 57 " | 48 " | 24 "ถึง 48" | ฿167,774 | |
F | 137-060 | 23.6 " | 91 " | 60 " | 30 "ถึง 60" | ฿390,938 |
ปลั๊กท่อ 137 Series
ปลั๊กทดสอบสำหรับช่างประปา / เทศบาล Petersen Products 137 Series เหมาะสำหรับการทดสอบและการปิดผนึกท่อ / อุปกรณ์ติดตั้งชั่วคราวระหว่างการบำรุงรักษา การซ่อมแซม หรือการติดตั้ง ปลั๊กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กเหล่านี้ไม่ได้รับการสนับสนุนด้วยสายไฟ ดังนั้นจึงมีคุณสมบัติในการยืดและการปิดผนึกที่ดีเยี่ยมในเส้นผ่านศูนย์กลางท่อตั้งแต่ 20 ถึง 305 มม. รุ่นที่เลือกมีบายพาสการไหลที่ช่วยให้ของไหลผ่านปลั๊กขณะติดตั้งในท่อ ฟังก์ชันนี้ใช้สำหรับการใช้งานต่างๆ เช่น การทดสอบแรงดัน การเก็บตัวอย่างของเหลว และการควบคุมการไหลหรือการผันทิศทาง ปลั๊กทดสอบเหล่านี้ทำจากยาง NR / BR ซึ่งให้ความต้านทานแรงดึงที่ยอดเยี่ยม ทนต่อการขัดถู และความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้น ได้รับการออกแบบมาให้ทนต่ออุณหภูมิสูงสุด 158 องศา F และมีจำหน่ายในรูปแบบขนาดเดียวหรือหลายขนาด
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องเป่าลมอัดสารดูดความชื้นแบบรีเจนเนอเรทีฟ
- คาร์บอนมอนอกไซด์และอุปกรณ์เตือนควัน
- การควบคุมความเร็ว AC
- อุปกรณ์วัดแรงบิดอิเล็กทรอนิกส์
- ตัวปรับความตึงโบลท์
- สกรู
- เครื่องกลยานยนต์
- การกรองในห้องปฏิบัติการ
- Drywall และเครื่องมือฉาบปูน
- การเชื่อมเทอร์โมพลาสติก
- LINCOLN ผู้ติดตามสากล
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS แผ่นกันฝน
- ELDON JAMES ท่อโพลีเอทิลีน 3/16 นิ้ว
- AMS Signature Series Split Core Sampler พร้อม Core และ Auger Tips
- EDWARDS SIGNALING สถานีฉุกเฉินสายดึง
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 7/8-28 Un
- SPEARS VALVES CPVC Unitized Actuated นิวเมติกไดอะแฟรมวาล์ว, เกลียว SR, FKM O-Ring
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้งชนิดบุช QD, หมายเลขโซ่ 100
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore ขนาด E35 ตัวลดความเร็วหนอน CSFD / ตัวลดความเร็วหนอนสองเท่า