PRO SERIES SUMP PUMPS ระบบสำรองน้ำทิ้ง/แบตเตอรี่
สไตล์ | รุ่น | สูงสุด ศีรษะ | แอมป์ | วัสดุฐาน | ชนิดเครื่องยนต์ | วัสดุด้านบน | ความกว้าง | ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | วัสดุที่ใช้ผลิต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | พีเอส-ซี22 | 16 | 3.8 | เหล็กชุบโครเมี่ยม (หลัก); ABS (รอง) | PSC (หลัก) ประเภทแปรง DC (รอง) | หล่ออลูมิเนียม (หลัก); ABS (รอง) | 8.875 " | เหล็กหล่ออลูมิเนียมหล่อ (ขั้นต้น); ABS (รอง) | เหล็กหล่ออลูมิเนียมหล่อ (ขั้นต้น); ABS (รอง) | ฿49,726 | |
B | พีเอส-ซี33 | 17 | 4 | Polypro ไม่กัดกร่อน ที่กรอง (หลัก) ABS (รอง) | ป. ป. ส.; ประเภทแปรง DC (รอง) | เหล็กหล่อ (หลัก); ABS (รอง) | 10 " | เหล็กหล่อสแตนเลส (หลัก); ABS (รอง) | เหล็กหล่อสแตนเลส (หลัก); ABS (รอง) | ฿75,818 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- หน้าจอตาข่ายและประตูม่านไวนิล
- ท่อถังสี
- อุปกรณ์ทำความสะอาดระบบเชื่อม
- ปืนใหญ่อากาศ
- ลงทะเบียน Boots
- ปลั๊กและเต้ารับ
- การป่าไม้
- อุปกรณ์ยกยานยนต์ / โรงรถ
- การทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้า
- การทำความสะอาดยานยนต์ / ลักษณะที่ปรากฏ
- NIBCO วาล์วประตูเหล็กดัดหน้าแปลน
- LUMAPRO หลอดไส้จิ๋ว B3 1/2, 2.4V
- SMC VALVES บอลวาล์ว PVC Inline, FNPT x FNPT
- JOHNSON CONTROLS ตัวกระตุ้นแบบลอยตัว
- FOAMGLAS ฉนวนกันความร้อนข้อศอกดำ
- ZSI-FOSTER Beta Heavy, แผ่นเชื่อม
- APOLLO VALVES LD145 ซีรี่ส์วาล์วปีกผีเสื้อนั่งยืดหยุ่น
- GRAINGER แผ่นขัดมือ
- EAZYPOWER Triple-Y (R) แทรกบิต
- JUSTRITE ชั้นวางของตู้