PNEUMADYNE INC 3 ทาง 2 ตำแหน่งวาล์วควบคุมปกติปิด
สไตล์ | รุ่น | ชั่วคราว พิสัย | วัสดุของตัวเครื่อง | CFM | ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร | การเชื่อมต่อ | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A11-30 14- | -20 องศาถึง 160 องศา F | อลูมิเนียม | 22.1 | 0.3 | NPT | 1.25 " | 2" | 1 / 8 " | ฿2,558 | |
B | A11-30 66- | -20 องศาถึง 160 องศา F | อลูมิเนียม | 22.1 | 0.3 | ดันเข้าไป | 1.25 " | 2.25 " | 1 / 4 " | ฿2,891 | |
C | A11-30 44- | -20 องศาถึง 160 องศา F | อลูมิเนียม | 22.1 | 0.3 | NPT | 1.25 " | 2" | 1 / 8 " | ฿2,483 | |
D | C030105 | 160 องศา F | ทองเหลือง | 15.5 | 0.2 | NPT | 9/16 "Hex | 1.25 " | # 10-32 | ฿1,170 | |
E | C040105 | 160 องศา F | อลูมิเนียม | 33 | 0.4 | NPT | 1" | 1.75 " | 1 / 8 " | ฿1,971 | |
F | A0-30 1- | 160 องศา F | อลูมิเนียม | 17.3 | 0.2 | NPT | 1 / 2 " | 1.75 " | 1/8 "x # 10-32 | ฿1,146 | |
G | C032025 | 160 องศา F | เหล็กสแตนเลส 303 | 20.0 | 0.2 | NPT | 5 / 8 " | 1.75 " | # 10-32 | ฿4,215 | |
H | A0-30 3- | 160 องศา F | อลูมิเนียม | 17.3 | 0.2 | NPT | 1 / 2 " | 1.75 " | # 10-32 | ฿1,200 | |
I | C040405 | 160 องศา F | อลูมิเนียม | 33 | 0.4 | NPT | 1.25 " | 1.75 " | 1 / 8 " | ฿2,530 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Angle Pitch และ Slope Locators
- อุปกรณ์เครื่องทำพื้น
- ฟิวส์ลิมิตเตอร์รถยก
- อุปกรณ์ป้องกันการกัดกร่อน
- อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องปรุงรสด้วยตนเอง
- อุปกรณ์เย็บเล่มและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องมือไฟฟ้า
- การทดสอบกำลังไฟฟ้า
- เครื่องปูลาด
- วงกบประตูและบานประตู
- SNYDER INDUSTRIES ถังฉนวน ASM
- AMERICAN TORCH TIP หัวฉีดไม่หุ้มฉนวน
- WATTS ฟิลเตอร์จีบ
- KIMBLE CHASE เครื่องสกัด
- MASTER APPLIANCE อุปกรณ์ต่อพ่วงปืนความร้อนหลัก
- MAG-MATE ที่จับสำหรับเปลี่ยน
- SHEPHERD CASTER ที่ยึดล้อ
- ALLEGRO SAFETY เสื้อทำความร้อนระบายความร้อน Vortex
- VESTIL บอร์ดแท่นวางรถบรรทุกอะลูมิเนียมซีรีส์ BTA, 20000 ปอนด์
- TSUBAKI บูชเทเปอร์แยกประเภท P1