นิวเมติก A0-30-1 | วาล์วควบคุม 3 ทาง Nc 1/8 นิ้ว Fnpt | 14f266 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PNEUMADYNE INC A0-30-1 วาล์วควบคุม 3 ทาง Nc 1/8 นิ้ว Fnpt | AA6LGK 14F266

PNEUMADYNE INC A0-30-1 วาล์วควบคุม 3 ทาง Nc 1/8 นิ้ว Fnpt

In Stock
รายการ: AA6LGK รุ่น: A0-30-1อ้างไขว้: 14F266
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
฿1,146 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วควบคุมอากาศแบบแมนนวล
ตัวกระตุ้น / กลับปุ่ม / สปริง
ประเภทวาล์วอากาศ3 ทาง 2 ตำแหน่ง
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
ตำแหน่งกลางปิด
CFM17.3
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร0.2
การเชื่อมต่อNPT
แม็กซ์ ความดัน125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ปกติเปิด / ปิดตามปกติปิดให้บริการตามปกติ
ความสูงโดยรวม1 / 2 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.75 "
ความกว้างโดยรวม1 / 2 "
ขนาดท่อ1/8 "x # 10-32
ชั่วคราว พิสัย160 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)4.57
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.03
รหัส HS8481200070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั่วคราว พิสัยวัสดุของตัวเครื่องCFMค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรการเชื่อมต่อความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดท่อราคา
PNEUMADYNE INC A0-30-3 วาล์วควบคุม 3 ทาง Nc 10-32in F-tee | AA6LGL 14F267 A0-30 3-160 องศา Fอลูมิเนียม17.30.2NPT1 / 2 "1.75 "# 10-32฿1,200
PNEUMADYNE INC A11-30-14 วาล์วควบคุม 3 ทาง 1/8 นิ้ว Npt x 1 / 8in Fnpt | AA6LGM 14F268 A11-30 14--20 องศาถึง 160 องศา Fอลูมิเนียม22.10.3NPT1.25 "2"1 / 8 "฿2,558
PNEUMADYNE INC A11-30-44 วาล์วควบคุม 3 ทาง Nc 1/8 นิ้ว Fnpt | AA6LGN 14F269 A11-30 44--20 องศาถึง 160 องศา Fอลูมิเนียม22.10.3NPT1.25 "2"1 / 8 "฿2,483
PNEUMADYNE INC A11-30-66 วาล์วควบคุม 3 ทาง Nc 1/4 นิ้วดันเข้า | AA6LGP 14F270 A11-30 66--20 องศาถึง 160 องศา Fอลูมิเนียม22.10.3ดันเข้าไป1.25 "2.25 "1 / 4 "฿2,891
PNEUMADYNE INC C030105 วาล์วควบคุม 3 ทาง Nc 10-32in ทองเหลือง | AA6LGT 14F273 C030105160 องศา Fทองเหลือง15.50.2NPT9/16 "Hex1.25 "# 10-32฿1,170
PNEUMADYNE INC C032025 วาล์วควบคุม 3 ทาง Nc 10-32in 303 สแตนเลส | AA6LGU 14F274 C032025160 องศา Fเหล็กสแตนเลส 30320.00.2NPT5 / 8 "1.75 "# 10-32฿4,215
PNEUMADYNE INC C040105 วาล์วควบคุม 3 ทาง Nc 1/8 นิ้ว Fnpt Alum | AA6LGV 14F275 C040105160 องศา Fอลูมิเนียม330.4NPT1"1.75 "1 / 8 "฿1,971

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PNEUMADYNE INC A0-30-1 วาล์วควบคุม 3 ทาง Nc 1/8 นิ้ว Fnpt
฿1,146 / หน่วย