POWER FIRST สายต่อ 2 ช่อง PVC สีเหลือง
สไตล์ | รุ่น | วัตต์ | ประเภทการเชื่อมต่อ | วัด | เกจ / ตัวนำ | การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | การกำหนดค่า NEMA Receptacle | การกำหนดค่าปลั๊ก | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4FZZ4 | 2500 | 5-20 | 12 AWG | 12 / 4 และ 12 / 3 | L14-20 ป | 5-20R | L14-20 | 125/250 | ฿1,963 | |
A | 4FZZ3 | 2500 | L5-20 | 12 AWG | 12 / 4 และ 12 / 3 | L14-20 ป | L5-20R | L14-20 | 125/250 | ฿2,105 | |
A | 4FZZ1 | 3750 | L5-20 | 10 AWG | 10/3 | L5-30 ป | L5-20R | L5-30 | 125 | ฿1,971 | |
A | 4FZZ5 | 3750 | L5-20 | 10 AWG | 10 / 4 และ 10 / 3 | L14-30 ป | L5-20R | L14-30 | 125/250 | ฿2,028 | |
A | 4FZZ6 | 3750 | 5-20 | 10 AWG | 10 / 4 และ 10 / 3 | L14-30 ป | 5-20R | L14-30 | 125/250 | ฿3,514 | |
A | 4FZZ2 | 3750 | 5-20 | 10 AWG | 10/3 | L5-30 ป | 5-20R | L5-30 | 125 | ฿1,640 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เตรียมและถือภาชนะ
- Swivels
- ท่อทองเหลือง
- เว็บสลิง
- ผัดบาร์
- วาล์วปิด
- สายไฟต่อและแถบทางออก
- ไส้กรองอากาศ
- เครื่องฉีดน้ำแรงดันและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องมือกลึง
- BERNER ม่านอากาศร้อน
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD ฝาครอบบูต Microguard MP Microporous
- ANVIL หมวกเหล็กหล่อ Npt สีดำ
- SPEARS VALVES อะแดปเตอร์ตัวเมีย CPVC
- EATON D Series สปริงกดค้าง
- LAB SAFETY SUPPLY หลอดไมโครเซนตริฟิวจ์
- HUMBOLDT แท็ก Open-Cup Flash Tester
- ENERPAC ACL ซีรี่ส์ แอคคิวมูเลเตอร์แบบชาร์จล่วงหน้า
- TSUBAKI ซีรี่ส์สายพานลำเลียง – เฟืองลูกกลิ้งพิทช์คู่ขนาดใหญ่, ประเภท A
- BROWNING ไลเนอร์เหล็ก