Power First 4fzz6 | สายไฟต่อ Y Adapter (2) 5-20r | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

POWER FIRST 4FZZ6 สายไฟต่อ Y อแดปเตอร์ (2) 5-20r | AD7RGE

POWER FIRST 4FZZ6 สายต่อ Y อแดปเตอร์ (2) 5-20r

In Stock
รายการ: AD7RGE รุ่น: 4FZZ6
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
฿3,514 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอะแดปเตอร์สายไฟต่อ Y
สีสีเหลือง
ประเภทการเชื่อมต่อ5-20
ความยาวสายไฟ3ft
วัด10 AWG
เกจ / ตัวนำ10 / 4 และ 10 / 3
สีเสื้อสีเหลือง
วัสดุแจ็คเก็ตพีวีซี
สูงสุด แอมป์20
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMAL14-30 ป
การกำหนดค่า NEMA Receptacle5-20R
จำนวนร้านค้า2
การกำหนดค่าปลั๊กL14-30
ชั่วคราว พิสัย-58 ถึง 194 องศา F
คะแนนแรงดันไฟฟ้า125/250
วัตต์3750

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.95
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)43.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS8544429000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าID

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัตต์ประเภทการเชื่อมต่อวัดเกจ / ตัวนำการกำหนดค่าปลั๊ก NEMAการกำหนดค่า NEMA Receptacleการกำหนดค่าปลั๊กคะแนนแรงดันไฟฟ้าราคา
POWER FIRST 4FZZ1 Extension Cord Y Adapter 20a 10 / 3ga 3 Feet | AD7RFZ 4FZZ13750L5-2010 AWG10/3L5-30 ปL5-20RL5-30125฿1,971
POWER FIRST 4FZZ2 สายต่อ Y Adapter 20a 10 / 3ga 3 ฟุต | AD7RGA 4FZZ237505-2010 AWG10/3L5-30 ป5-20RL5-30125฿1,640
POWER FIRST 4FZZ3 สายไฟต่อ Y อแดปเตอร์ (2) L5-20r | AD7RGB 4FZZ32500L5-2012 AWG12 / 4 และ 12 / 3L14-20 ปL5-20RL14-20125/250฿2,105
POWER FIRST 4FZZ4 สายต่อ Y Adapter (2) 5-20r | AD7RGC 4FZZ425005-2012 AWG12 / 4 และ 12 / 3L14-20 ป5-20RL14-20125/250฿1,963
POWER FIRST 4FZZ5 สายไฟต่อ Y อแดปเตอร์ (2) L5-20r | AD7RGD 4FZZ53750L5-2010 AWG10 / 4 และ 10 / 3L14-30 ปL5-20RL14-30125/250฿2,028

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

POWER FIRST 4FZZ6 สายต่อ Y อแดปเตอร์ (2) 5-20r
฿3,514 / หน่วย