RULAND ผลิตฮับคัปปลิ้งซีรีส์ส่วนใหญ่
สไตล์ | รุ่น | ขนาด | เจาะ Dia | การกวาดล้าง Dia | Hub Dia | ความยาวถึง Bore | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดสกรู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | มากที่สุด 19-7-A | มากที่สุด 19 | 7mm | 19.1mm | 19.1mm | 9.7mm | 19.1mm | 7.6mm | M3 x 1.00 มม | ฿986 | |
A | มากที่สุด 25-9-A | มากที่สุด 25 | 9mm | 25.4mm | 25.4mm | 11.9mm | 25.4mm | 9.9mm | M4 มม | ฿1,145 | |
A | มากที่สุด 25-7-A | มากที่สุด 25 | 7mm | 25.4mm | 25.4mm | 11.9mm | 25.4mm | 9.9mm | M4 มม | ฿1,145 | |
A | มากที่สุด 25-11-A | มากที่สุด 25 | 11mm | 25.4mm | 25.4mm | 11.9mm | 25.4mm | 9.9mm | M4 มม | ฿1,145 | |
A | มากที่สุด 33-14-A | มากที่สุด 33 | 14mm | 33.3mm | 33.3mm | 15mm | 33.3mm | 15mm | M4 มม | ฿1,715 | |
A | มากที่สุด 33-10-A | มากที่สุด 33 | 10mm | 33.3mm | 33.3mm | 15mm | 33.3mm | 15mm | M4 มม | ฿1,715 | |
A | มากที่สุด 33-12-A | มากที่สุด 33 | 12mm | 33.3mm | 33.3mm | 15mm | 33.3mm | 15mm | M4 มม | ฿1,715 | |
A | มากที่สุด 33-11-A | มากที่สุด 33 | 11mm | 33.3mm | 33.3mm | 15mm | 33.3mm | 15mm | M4 มม | ฿1,715 | |
A | มากที่สุด 33-16-A | มากที่สุด 33 | 16mm | 33.3mm | 33.3mm | 15mm | 33.3mm | 15mm | M4 มม | ฿1,715 | |
A | มากที่สุด 33-15-A | มากที่สุด 33 | 15mm | 33.3mm | 33.3mm | 15mm | 33.3mm | 15mm | M4 มม | ฿1,715 | |
A | มากที่สุด 33-8-A | มากที่สุด 33 | 8mm | 33.3mm | 33.3mm | 15mm | 33.3mm | 15mm | M4 มม | ฿1,715 | |
A | มากที่สุด 33-9-A | มากที่สุด 33 | 9mm | 33.3mm | 33.3mm | 15mm | 33.3mm | 15mm | M4 มม | ฿1,715 | |
A | มากที่สุด 41-15-A | มากที่สุด 41 | 15mm | 41.3mm | 41.3mm | 18mm | 41.3mm | 18mm | M5 มม | ฿2,075 | |
A | มากที่สุด 41-11-A | มากที่สุด 41 | 11mm | 41.3mm | 41.3mm | 18mm | 41.3mm | 18mm | M5 มม | ฿2,075 | |
A | มากที่สุด 41-17-A | มากที่สุด 41 | 17mm | 41.3mm | 41.3mm | 18mm | 41.3mm | 18mm | M5 มม | ฿2,093 | |
A | มากที่สุด 41-16-A | มากที่สุด 41 | 16mm | 41.3mm | 41.3mm | 18mm | 41.3mm | 18mm | M5 มม | ฿2,075 | |
A | มากที่สุด 41-20-A | มากที่สุด 41 | 20mm | 41.3mm | 41.3mm | 18mm | 41.3mm | 18mm | M5 มม | ฿2,075 | |
A | มากที่สุด 41-10-A | มากที่สุด 41 | 10mm | 41.3mm | 41.3mm | 18mm | 41.3mm | 18mm | M5 มม | ฿2,075 | |
A | มากที่สุด 41-19-A | มากที่สุด 41 | 19mm | 41.3mm | 41.3mm | 18mm | 41.3mm | 18mm | M5 มม | ฿2,093 | |
A | มากที่สุด 41-12-A | มากที่สุด 41 | 12mm | 41.3mm | 41.3mm | 18mm | 41.3mm | 18mm | M5 มม | ฿2,075 | |
A | มากที่สุด 41-14-A | มากที่สุด 41 | 14mm | 41.3mm | 41.3mm | 18mm | 41.3mm | 18mm | M5 มม | ฿2,075 |
ฮับคัปปลิ้งซีรีส์ส่วนใหญ่
ฮับข้อต่อของ Ruland Manufacturing เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมต่อเพลาสำหรับการใช้งานการส่งแรงบิด สิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งในส่วนประกอบสำหรับการออกแบบสามชิ้น ซึ่งประกอบด้วย 2 ฮับ SS และดิสก์กลาง คัปปลิ้งเหล่านี้ทำงานโดยรับน้ำหนักแบริ่งต่ำ ดังนั้นจึงปกป้องส่วนประกอบระบบที่มีความละเอียดอ่อนและสามารถรองรับการวางแนวขนานกันในระดับสูงได้ โครงสร้างอะลูมิเนียมน้ำหนักเบาและผิวเคลือบแบล็กออกไซด์เพื่อป้องกันของเหลวและอนุภาคที่มีฤทธิ์กัดกร่อนไม่ให้เกิดความเสียหายต่อฮับคัปปลิ้ง เลือกจากดุมล้อคัปปลิ้งเหล่านี้ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 - 20 มม.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ควบคุมเสียง
- เครื่องทำความร้อนในพื้นที่อับอากาศ
- ชุดสายเคเบิ้ล
- สายพานขับ Axial Downblast Exhaust Ventilators
- ขอบทางลาด
- การป้องกันพื้นผิวและอุปสรรคฝุ่น
- เครื่องมือไร้สาย
- การเติมอากาศ
- รถเข็นจัดเก็บและขนส่ง
- การใส่เกียร์
- SHARKBITE ลดข้อต่อ
- LIFT-ALL สายรัดสินค้า
- STANLEY บานตู้ยาว 1 นิ้ว
- BUSSMANN FWP-14F ซีรี่ส์ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์
- EDWARDS SIGNALING ระบบสัญญาณ
- WATTS AMES Maxim Series M300 ชุดอุปกรณ์ตรวจจับแบบตรวจสอบซ้ำ
- MI-T-M ตัวกรองน้ำมันเชื้อเพลิง
- BACHARACH ชุดซ่อม
- STEARNS BRAKES เบรกซีรีส์ 81
- BALDOR / DODGE SXV, งานเบาหน้าแปลนสามโบลต์, ตลับลูกปืนเม็ดกลม