POWER FIRST Splice Long Barrel 2 ทาง
สไตล์ | รุ่น | รหัสสี | รหัสตาย | ความยาว | ภายนอก Dia. | เครื่องวัดสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22EZ 36 | Black | 45 | 2.15 " | 0.57 " | 2/0 เอดับเบิลยูจี | ฿396 | |
B | 22EZ 31 | สีน้ำเงิน | 24 | 1.77 " | 0.3 " | 6 AWG | ฿159 | |
C | 22EZ 42 | สีน้ำเงิน | 76 | 3.79 " | 0.96 " | 400MCM | ฿1,341 | |
D | 22EZ 33 | Brown | 33 | 1.9 " | 0.41 " | 2 AWG | ฿215 | |
E | 22EZ 43 | Brown | 87 | 4.8 " | 1.1 " | 500MCM | ฿1,484 | |
F | 22EZ 34 | สีเขียว | 37 | 2.02 " | 0.47 " | 1 AWG | ฿313 | |
G | 22EZ 32 | สีเทา | 29 | 1.77 " | 0.37 " | 4 AWG | ฿179 | |
H | 22EZ 37 | ส้ม | 50 | 2.27 " | 0.63 " | 3/0 เอดับเบิลยูจี | ฿411 | |
I | 22EZ 35 | สีชมพู | 42 | 2.02 " | 0.54 " | 1/0 เอดับเบิลยูจี | ฿341 | |
J | 22EZ 38 | สีม่วง | 54 | 2.78 " | 0.7 " | 4/0 เอดับเบิลยูจี | ฿601 | |
K | 22EZ 30 | สีแดง | 21 | 1.77 " | 0.27 " | 8 AWG | ฿168 | |
L | 22EZ 41 | สีแดง | 71 | 3.79 " | 0.93 " | 350MCM | ฿1,052 | |
M | 22EZ 40 | ขาว | 66 | 3.54 " | 0.85 " | 300MCM | ฿896 | |
N | 22EZ 39 | สีเหลือง | 62 | 3.41 " | 0.77 " | 250MCM | ฿778 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องเป่าลมแบบพกพา
- สถานีเครื่องดื่ม
- สว่านไฟฟ้า
- จุดติด
- ประตูลำเลียง
- ป้องกันการตก
- อลูมิเนียม
- เหล็กกล้าคาร์บอน
- เคมีภัณฑ์สำหรับงานเชื่อม
- คอนกรีตและแอสฟัลต์
- GRAINGER ขอบยางซิลิโคน
- PARKER ชุดก้านอลูมิเนียม Clevis
- TEST-TITE แผ่นปิด One Piece
- SLIDE SLEDGE Tie, Rod / ball Joint
- MAG-MATE วัสดุแม่เหล็กเซรามิก
- HOFFMAN ProLine G2 Series ตัดการเชื่อมต่อการติดตั้งแผงย่อย
- THOMAS & BETTS แขนนอก
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้งชนิดบุช QD, หมายเลขโซ่ 100
- DAYTON ตัวเรือนใบพัด
- NIBCO ทรูยูเนี่ยนบอลวาล์ว