สวิตช์สลับ POWER FIRST SPST
สไตล์ | รุ่น | คะแนนการติดต่อ AC | ความยาวตัวกระตุ้น | HP | อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | ก้าน Dia และขนาดเกลียว | สลับฟังก์ชั่น | ขั้ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2VLN2 | 6A ที่ 125V, 3A @ 250V | 0.687 " | - | 149 องศา F | 0.5 " | เปิด / ปิดไว้ | สกรู | ฿274 | |
B | 2LMZ1 | 20A ที่ 125V, 15A @ 277V | 0.75 " | 1.5 | 185 องศา F | 5/8 "x M12 x 1-6 ก | เปิด / ปิดชั่วขณะ | แท็บ Quick Connect 0.25 " | ฿324 | |
C | 2VLN5 | 20A ที่ 125V, 15A @ 277V | 0.75 " | 2 | 185 องศา F | M12 x 1-6 ก | เปิด / ปิดไว้ | สกรู | ฿289 | |
D | 2VLT7 | 20A ที่ 125V, 15A @ 277V | 0.75 " | 2 | 185 องศา F | 0.5 " | เปิด / ปิดไว้ | แท็บ Quick Connect 0.25 " | ฿274 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สี่เหลี่ยมเอียงและเกจบันได
- บันไดคงที่
- ESD และ Cleanroom Stools
- อุปกรณ์เสริมของตู้
- ครอบคลุมสิ่งที่แนบมาใต้ดิน
- ใบพัดลมและใบพัด
- ปั๊มล้างเครื่องมือเครื่องจักรและชิ้นส่วน
- เครื่องมือห้องปฏิบัติการ
- คราดและเครื่องมือเพาะปลูก
- การเพาะปลูกพืชและการจัดสวน
- BAND-IT แถบคลิป
- APPROVED VENDOR บีกเกอร์พร้อมด้ามจับแบบต่ำ
- PAWLING CORP WC-40 บุผนัง
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 3/8-24 Unf Lh
- ANVIL จุกนม ERW หนักพิเศษ
- SIGNODE Pawls
- LINN GEAR เฟืองโซ่โรงสีและวิศวกรรม, โซ่โรงสี H78
- LINN GEAR ชั้นวางเกียร์ ระยะพิทช์ 10 เส้นผ่านศูนย์กลาง
- LINN GEAR Type B เฮลิคอลเกียร์ เกียร์ธรรมดา 10 TDP
- TSUBAKI เฟืองเทเปอร์แบบแยกเดี่ยว ระยะพิทช์ 3/8 นิ้ว