Power First 2lmz1 | สลับสวิตช์ Spst 2 Connector Momentary On | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

POWER FIRST 2LMZ1 สวิตช์สลับขั้วต่อ Spst 2 ชั่วขณะเปิด | AC2NMV

POWER FIRST 2LMZ1 สวิตช์สลับ Spst 2 Connector เปิดชั่วขณะ

In Stock
รายการ: AC2NMV รุ่น: 2LMZ1
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
฿324 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสลับสวิตช์
คะแนนการติดต่อ AC20A ที่ 125V, 15A @ 277V
ความยาวตัวกระตุ้น0.75 "
สไตล์แอคชูเอเตอร์ค้างคาว
รูปแบบการติดต่อศปภ
HP1.5
รูติดตั้ง0.5 "Dia.
จำนวนการเชื่อมต่อ2
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย185 องศา F
ก้าน Dia และขนาดเกลียว5/8 "x M12 x 1-6 ก
ลำต้นยาว0.5 "
สลับฟังก์ชั่นเปิด / ปิดชั่วขณะ
ขั้วแท็บ Quick Connect 0.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8536509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนการติดต่อ ACความยาวตัวกระตุ้นHPอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยก้าน Dia และขนาดเกลียวสลับฟังก์ชั่นขั้วราคา
POWER FIRST 2VLN2 สวิตช์สลับขั้วต่อ Spst 2 เปิด / ปิด | AC3QWT 2VLN26A ที่ 125V, 3A @ 250V0.687 "-149 องศา F0.5 "เปิด / ปิดไว้สกรู฿274
POWER FIRST 2VLN5 สวิตช์สลับขั้วต่อ Spst 2 เปิด / ปิด | AC3QWW 2VLN520A ที่ 125V, 15A @ 277V0.75 "2185 องศา FM12 x 1-6 กเปิด / ปิดไว้สกรู฿306
POWER FIRST 2VLT7 สวิตช์สลับขั้วต่อ Spst 2 เปิด / ปิด | AC3QYB 2VLT720A ที่ 125V, 15A @ 277V0.75 "2185 องศา F0.5 "เปิด / ปิดไว้แท็บ Quick Connect 0.25 "฿274

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

POWER FIRST 2LMZ1 สวิตช์สลับ Spst 2 Connector เปิดชั่วขณะ
฿324 / หน่วย