POWER FIRST ชายที่หุ้มฉนวนไวนิล
สไตล์ | รุ่น | ช่วงลวด | บาร์เรลภายใน Dia. | รหัสสี | วัสดุเชื่อมต่อ | แม็กซ์ ชั่วคราว | แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดแท็บ | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 24C905 | 12 ถึง 10 AWG | 0.244 " | สีเหลือง | ทองเหลืองชุบดีบุก | 221 องศา F | 600V | 0.94 " | 0.250 x 0.032 " | 50 | ฿1,427 | |
B | 5WHH2 | 12 ถึง 10 AWG | 0.134 " | สีเหลือง | ทองเหลือง | 167 องศา F | 300V | 0.94 " | 0.250 x 0.032 " | 50 | ฿451 | |
C | 4FRE2 | 16 ถึง 14 AWG | 0.091 " | สีน้ำเงิน | ทองเหลือง | 167 องศา F | 300V | 0.09 " | 0.250 x 0.032 " | 100 | ฿1,023 | |
D | 24C896 | 16 ถึง 14 AWG | 0.185 " | สีน้ำเงิน | ทองเหลืองชุบดีบุก | 221 องศา F | 600V | 0.86 " | 0.250 x 0.032 " | 100 | ฿3,208 | |
D | 24C898 | 16 ถึง 14 AWG | 0.185 " | สีน้ำเงิน | ทองเหลืองชุบดีบุก | 221 องศา F | 600V | 0.78 " | 0.187 x 0.032 " | 100 | ฿2,086 | |
E | 24C901 | 16 ถึง 14 AWG | 0.185 " | สีน้ำเงิน | ทองเหลืองชุบดีบุก | 221 องศา F | 600V | 0.77 " | 0.187 x 0.020 " | 100 | ฿2,221 | |
F | 5WHC2 | 16 ถึง 14 AWG | 0.091 " | สีน้ำเงิน | ทองเหลือง | 167 องศา F | 300V | 0.74 " | 0.187 x 0.020 " | 100 | ฿658 | |
G | 24C890 | 22 ถึง 16 AWG | 0.15 " | สีแดง | ทองเหลืองชุบดีบุก | 221 องศา F | 600V | 0.78 " | 0.187 x 0.032 " | 100 | ฿2,042 | |
G | 24C888 | 22 ถึง 16 AWG | 0.15 " | สีแดง | ทองเหลืองชุบดีบุก | 221 องศา F | 600V | 0.86 " | 0.250 x 0.032 " | 100 | ฿1,806 | |
H | 24C892 | 22 ถึง 16 AWG | 0.15 " | สีแดง | ทองเหลืองชุบดีบุก | 221 องศา F | 600V | 0.78 " | 0.187 x 0.020 " | 100 | ฿1,691 | |
I | 5WHC1 | 22 ถึง 16 AWG | 0.067 " | สีแดง | ทองเหลือง | 167 องศา F | 300V | 0.74 " | 0.187 x 0.020 " | 100 | ฿547 | |
J | 5WHH1 | 22 ถึง 16 AWG | 0.067 " | สีแดง | ทองเหลือง | 167 องศา F | 300V | 0.82 " | 0.250 x 0.032 " | 100 | ฿752 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ขั้วต่อขา
- แผ่นยางและแถบ
- เสียบเบรกเกอร์วงจรขนาดเล็ก
- ที่หนีบแบตเตอรี่
- ส้อมครอบคลุม
- ไขควงและ Nutdrivers
- ฉลากการจัดส่งและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องใช้และอุปกรณ์บริการอาหาร
- เฟอร์นิเจอร์
- ยางและล้อ
- SPECO TECHNOLOGIES ป่าฮอร์น Weatherproof
- DAYTON ขอบหลังคา ติดแน่น ไม่ระบายอากาศ
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ขาตั้งพื้น
- HOFFMAN ป้อนผ่านจุกนมที่หมุนได้ของ Wireway
- WORLDWIDE ELECTRIC KAN ซีรีส์ เกียร์ทดรอบเอียงแบบเฮลิคอล
- KIMBLE CHASE ปิเปตสไตล์ Mohr คลาส B
- BALDOR / DODGE สายพาน V แคบแบบมีแถบสี
- BALDOR / DODGE ข้อต่อแปลน Elastomeric D-Flex Type S
- BALDOR / DODGE เฟรม Take Up สำหรับงานเบา
- BOSTON GEAR 32 Diametral Pitch เธรดเดียวอะซีตัลเฟืองตัวหนอน